高速電機(富士製砥)
サーメットチップソーさくら(鉄用)
台金に溝を入れる事で材料と台金の摩擦を低減し、チップの負担軽減、切粉ハケがアップしました。回転時の重心がより外周部(チップ)に集中し直進性と安定性がアップしました。
用途
アングル、電線管、チャンネル鋼、金属サイディング、デッキプレート、アルミサッシ、丸、角パイプ、ランニング鋼管などの切断に。
穴径(Φmm)
25.4
材質
台金:工具鋼、チップ:サーメット
適合材
鉄
RoHS指令(10物質対応)
対応
切断能力(mm)鉄鋼
10
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃厚(mm)
刃数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48952066
TP310FH
310
2.0
60
¥
31,500
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48952075
TP310FHU
310
2.0
80
¥
38,760
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48952084
TP355F
355
2.4
64
¥
40,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
48952093
TP405F
405
2.8
80
¥
66,760
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください