アイウッド
プレミアム オールダイヤモンド
新設計の刃厚1.4mmの薄刃で超硬質でも軽快な切味です。10pダイヤで長切れも最高レベルです。驚きのコストパフォーマンスで経済的です。
用途
硬質窯業サイディング、パーチクルボードなど。
穴径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.4
刃数
10
材質
台金:工具鋼、チップ:オールダイヤ
適合材
硬質窯業サイディング、パーチクルボードなど
切断能力(mm)鉄鋼
-
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49042253
99386
100
¥
16,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49042262
99387
125
¥
16,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください