圧縮エア用超音波流量計
圧力損失「ゼロ」です。オイルミストに強く、耐久性が強いです。電源工事が不要な内蔵リチウム電池タイプです。
用途削減効果を見い出すためのエア可視化に。
セット内容取付セット(ボルト・ナット・パッキン・芯出しカラー)
電源リチウム電池内蔵(交換不可)
使用圧力範囲0~1MPa未満(ゲージ圧)
流体温度(℃)-10~60
適合流体空気
内容量1台
圧力・流量測定 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49045175 | TRX50-C/4P | 68985053 | TRX50D-C/5P |
![]() |
圧縮エアー用超音波流量計(外部電源タイプ) | 愛知時計電機 | 1個 | ¥149,800 税込¥164,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
49045184 | TRX80-C/4P | 68985062 | TRX80D-C/5P |
![]() |
圧縮エアー用超音波流量計(外部電源タイプ) | 愛知時計電機 | 1個 | ¥169,800 税込¥186,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |