ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
TJMデザイン(タジマツール)
TJMデザイン(タジマツール)の 作業工具
TJMデザイン(タジマツール)の ソケット/ソケットレンチ
TJMデザイン(タジマツール)の ビットソケット
タジマソケット シングル 17mm 落下防止付
タジマソケット シングル 17mm 落下防止付
注文コード
落下防止バンド付です。ソケットを寿命まで使えるビット交換式です。
用途
インパクトドライバー用ソケット
全長(mm)
102
材質(本体)
クロームバナジウム鋼
軸長(mm)
6.35
対辺寸法(mm)
17
内容量
1個
注意
※本製品には通電性があります。感電に注意してください。
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
TSK-S17RB-6K
TSK-S17RB-12K
トラスコ品番
選択解除
396-7999
396-8006
質量(g)
選択解除
144
149
タイプ
選択解除
6角
12角
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48908395
TSK-S17RB-12K
396-7999
144
12角
¥
4,400
¥
2,390
¥
2,390
¥
2,629
(税込)
取扱い終了
48908404
TSK-S17RB-6K
396-8006
149
6角
¥
4,400
¥
2,390
¥
2,390
¥
2,629
(税込)
取扱い終了
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
タジマ ビット交換ソケット
TJMデザイン(タジマツール)
税込
¥
2,189
~
¥
1,990
~
電動ドライバー用ソケットビット(S)
TRUSCO
税込
¥
462
~
¥
420
~
(20)
タジマ SDソケット 落下防止付
TJMデザイン(タジマツール)
税込
¥
1,749
¥
1,590
タジマ SDソケット 12角
TJMデザイン(タジマツール)
税込
¥
659
¥
599
(6)
SDソケット
TJMデザイン(タジマツール)
税込
¥
538
~
¥
489
~
(21)
SDソケット
TJMデザイン(タジマツール)
税込
¥
659
¥
599
(4)
タジマソケット用落下防止バンド
TJMデザイン(タジマツール)
税込
¥
626
¥
569
バスケットへ
タジマソケット ダブル 6角 17×21落下防止付
TJMデザイン(タジマツール)
税込
¥
5,049
¥
4,590
バスケットへ
電動ドリル用コンパクトソケット (充電工具:18V対応)
トップ工業
税込
¥
9,229
¥
8,390
(7)
バスケットへ
タジマソケット シングル
TJMデザイン(タジマツール)
税込
¥
2,189
~
¥
1,990
~
(2)
ソケット落ちない君
Rakuda
税込
¥
846
¥
769
電動ドリル用落下防止ソケット ハイキャッチ
トップ工業
税込
¥
1,529
~
¥
1,390
~
電動ドライバーソケット
TRUSCO
税込
¥
887
~
¥
806
~
(9)
アルファソケット
トップ工業
税込
¥
1,033
~
¥
939
~
(9)
ビットソケット セット
モノタロウ
税込
¥
1,859
¥
1,690
(54)
バスケットへ
SDソケット ロング(6角)
TJMデザイン(タジマツール)
税込
¥
1,022
~
¥
929
~
(6)
タジマ 耐久ソケット ダブル17×21
TJMデザイン(タジマツール)
税込
¥
2,629
¥
2,390
バスケットへ
タジマソケット ダブル
TJMデザイン(タジマツール)
税込
¥
3,850
~
¥
3,500
~
電動ドリル用コンパクトソケット(インパクト対応)
トップ工業
税込
¥
791
~
¥
719
~
(21)
タジマ ソケット純正ビット
TJMデザイン(タジマツール)
税込
¥
1,033
¥
939
(1)
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
作業工具/電動・空圧工具
作業工具
ソケット/ソケットレンチ
ビットソケット
プラス/マイナス
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります
プラス/マイナス
ヘキサゴン
トルクス
シェアする