タジマSDソケット シングル 17mm 落下防止付

タジマSDソケット シングル 17mm 落下防止付 タジマツール(TJMデザイン)

落下防止バンド付です。

全長(mm)93 材質(本体)クロームバナジウム鋼 軸長(mm)6.35 対辺寸法(mm)17 内容量1個
注意
※本製品には通電性があります。感電に注意してください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48908413 TSK-SD17RB-12K 396-8014 120 12角
2,290
 
 
取扱い終了
48908422 TSK-SD17RB-6K 396-8022 126 6角
2,290
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする