全ネジ用ソケット(充電工具18V・板ラチェ対応)
ソケットを寿命まで使えるビット交換式です。市販のインパクトドライバー用ビットが使えます。板ラチェット(13mm 12角)に装着することもできます。
用途インパクトドライバー用ソケット
全長(mm)90.5
材質(本体)クロームバナジウム鋼
軸長(mm)6.35
内容量1個
注意
※本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。
ソケットを寿命まで使えるビット交換式です。市販のインパクトドライバー用ビットが使えます。板ラチェット(13mm 12角)に装着することもできます。