ラボジャッキ回転グリップ付ラチェットハンドル式ステンレスタイプ

ラボジャッキ回転グリップ付ラチェットハンドル式ステンレスタイプ - テラオカ(ANEX)ラボジャッキ回転グリップ付ラチェットハンドル式ステンレスタイプ - テラオカ(ANEX)

ラチェットハンドルに回転グリップを取り付けることにより、より速い昇降移動ができます。

用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに材質フレーム:ステンレス(SUS304)、回転軸:SCM435(クロームメッキ仕上)、天板、底板:ステンレス(SUS304)仕様回転グリップ式ラチェットハンドル式内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4904765299-1620-62413-96153.480~300200200
70,600
68,900
75,790(税込)
30日以内出荷
返品不可
4904766199-1620-63413-96237.7100~400250250
119,700
119,000
130,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
4904767799-1620-64413-963112.7100~480300300
182,700
159,000
174,900(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラボジャッキの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/843/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする