テラオカ(ANEX)
ラボジャッキノブ式ステンレスタイプSUS18-20
ハンドル軸にスラストベアリングを使用した軽いハンドル操作でスムーズな昇降移動を繰り返し行う事ができ横ゆれの少ない、安定した昇降が得られる検査、実験向きラボジャッキです。
用途
研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
材質
フレーム:ステンレス(SUS304)、回転軸:SCM435クロームメッキ仕上、天板、底板:ステンレス(SUS304)、ノブハンドル:樹脂
仕様
ノブハンドル式
トラスコ品番
413-9518
質量(kg)
3.0
高さ(mm)
70~250
奥行(mm)
180
間口(mm)
180
均等荷重(kg)
20
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49047573
99-1620-21
¥
52,000
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください