曜日別特売

LED省エネ バーライト

LED省エネ バーライト - ノア[照明]LED省エネ バーライト - ノア[照明]LED省エネ バーライト - ノア[照明]LED省エネ バーライト - ノア[照明]LED省エネ バーライト - ノア[照明]LED省エネ バーライト - ノア[照明]LED省エネ バーライト - ノア[照明]LED省エネ バーライト - ノア[照明]
(21件のレビュー)

中間スイッチ付で電源の入/切が手元で簡単に操作できます。LED照明なのに煩わしいACアダプターは不要で、直接ACコンセントに差し込んで使用できます。

電球の種類LED電圧(V)100内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全光束(Lm)
消費電力(W)
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86949222N-LED13301203.032216.513.5145
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
31271347N-LED13401754.542216.513.5165
5,748
3,298
3,628(税込)
当日出荷
31271356N-LED1355220657216.513.5185
7,562
4,298
4,728(税込)
当日出荷
48830214N-LED925-2.224018.011.0190
オープン
取扱い終了
代替品有
86949231N-LED13401754.542216.513.5165
オープン
取扱い終了
86949247N-LED13552206.057216.513.5185
オープン
取扱い終了
48830223N-LED940-2.242018.011.0290
オープン
取扱い終了
48830232N-LED955-2.259018.011.0310
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48830214N-LED92586949222N-LED1330N-LED925 LED省エネ バーライト ノア[照明] 86949222LED省エネ バーライトノア[照明]1個
3,398
税込3,738
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86949222
2022-09-16
用途: 作業現場
建設業・工事業

スイッチングノイズが大きくて使えない
ジーーーと可聴周波数で聞こえる

5が参考にしています
対象商品 : 86949222
2022-02-09
用途: 機械のメンテナンス時
製造業

注文してすぐに発送されて使っております。
もう一つ購入したいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 86949231
2021-02-08
用途: 倉庫の手元照明追加
有限会社中央タクシー

いい感じの明るさ。半透明のカバーがあれば広範囲照らす事が出来そう。
欠点と言うか、片側取り付けネジ穴の所配線が邪魔してネジが締められない。ギリギリまで締め込んでもガタがある感じです。
反対側締めれば問題無いけど。

3が参考にしています
対象商品 : 86949231
2020-06-30
用途: 簡単取付け とても明るい

評価を参考に購入暗くて見えにくい場所に取付けねじ2本で簡単に取付けられます。すごく明るい買ってよかった。スリムなので明るさが心配でしたが本当に明るく助かってます。スイッチも手でONとOFが出来て便利

2が参考にしています
対象商品 : 86949222
2020-07-05
用途: 展示ボックスの点灯
KIMI-Woodstudio製造業

使用した結果ですが、昼間の照明には光量不足ですが、日暮れとともに
効果的になります。スペースが狭い為、スポット的なライトは使えない為、2~3本取り付ける必要があります。

1が参考にしています
対象商品 : 86949247
2020-02-19
用途: 楽器製作等の木工
その他業種

板を継ぎ接ぎする際の隙間を確認する治具に使うために購入。軽量・安価で助かりました。光量も問題ありません。

対象商品 : 86949222
2020-02-06
用途: パソコン作業時の明かりとり

明るさが三段階選べるところが良いと思います。
パソコン作業場所が窓際にあるため、曇りの日には重宝しそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 86949247
2019-05-29
用途: 流し台の照明
サービス業

以前の蛍光灯が点きにくくなったので交換しましたが、最初は一寸暗いかなと感じたのですが全然問題なく使っています。只、取り付け幅が限定されているのでもう少し調整できると有り難い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする