曜日別特売
N-LED940 LED省エネ バーライト ノア[照明] 48830223

LED省エネ バーライト

(21件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個消費電力(W)2.2注文コード48830223品番N-LED940
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

中間スイッチ付で電源の入/切が手元で簡単に操作できます。LED照明なのに煩わしいACアダプターは不要で、直接ACコンセントに差し込んで使用できます。

消費電力(W)2.2幅(mm)18.0高さ(mm)11.0長さ(mm)420質量(g)290仕様中間スライドスイッチ付トラスコ品番407-8853電圧(V)100電球の種類LED
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86949222
2022-09-16
用途: 作業現場
建設業・工事業

スイッチングノイズが大きくて使えない
ジーーーと可聴周波数で聞こえる

5が参考にしています
対象商品 : 86949222
2022-02-09
用途: 機械のメンテナンス時
製造業

注文してすぐに発送されて使っております。
もう一つ購入したいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 86949231
2021-02-08
用途: 倉庫の手元照明追加
有限会社中央タクシー

いい感じの明るさ。半透明のカバーがあれば広範囲照らす事が出来そう。
欠点と言うか、片側取り付けネジ穴の所配線が邪魔してネジが締められない。ギリギリまで締め込んでもガタがある感じです。
反対側締めれば問題無いけど。

3が参考にしています
対象商品 : 86949231
2020-06-30
用途: 簡単取付け とても明るい

評価を参考に購入暗くて見えにくい場所に取付けねじ2本で簡単に取付けられます。すごく明るい買ってよかった。スリムなので明るさが心配でしたが本当に明るく助かってます。スイッチも手でONとOFが出来て便利

2が参考にしています
対象商品 : 86949222
2020-07-05
用途: 展示ボックスの点灯
KIMI-Woodstudio製造業

使用した結果ですが、昼間の照明には光量不足ですが、日暮れとともに
効果的になります。スペースが狭い為、スポット的なライトは使えない為、2~3本取り付ける必要があります。

1が参考にしています
対象商品 : 86949247
2020-02-19
用途: 楽器製作等の木工
その他業種

板を継ぎ接ぎする際の隙間を確認する治具に使うために購入。軽量・安価で助かりました。光量も問題ありません。

対象商品 : 86949222
2020-02-06
用途: パソコン作業時の明かりとり

明るさが三段階選べるところが良いと思います。
パソコン作業場所が窓際にあるため、曇りの日には重宝しそうです。

2が参考にしています
対象商品 : 86949247
2019-05-29
用途: 流し台の照明
サービス業

以前の蛍光灯が点きにくくなったので交換しましたが、最初は一寸暗いかなと感じたのですが全然問題なく使っています。只、取り付け幅が限定されているのでもう少し調整できると有り難い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする