水性EXEスプレー
高光沢の水性塗料で、幅広い用途に使えます。隠ぺい力(下地を隠す力)が高く、きれいに塗れます。乾燥前は水拭きで落とせます。
用途鉄・木・コンクリート・スレート・ガラス・プラスチック(一部除く)。
質量(g)290
容量(L)0.3
乾燥時間(分)約30(夏30℃)、50(冬10℃)
塗布面積(m2)0.7~1.1
塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)
高光沢の水性塗料で、幅広い用途に使えます。隠ぺい力(下地を隠す力)が高く、きれいに塗れます。乾燥前は水拭きで落とせます。