パイロット式レギュレータ AR425~935

パイロット式レギュレータ AR425~935 SMC

設定圧力範囲(MPa)(25) 0.05~0.83 仕様準標準仕様 ボディサイズ(4) 1/2 ねじの種類(N) NPT 流れ方向右→左 圧力計圧力計なし 排気機構内部パイロット式リリーフタイプ(パイロットエア常時ブリード) 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
管接続口径
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50802421 AR425-N02-R
CADデータダウンロード
(02) 1/4
14,850
13,980
15,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
50802437 AR425-N03B-R
CADデータダウンロード
(03) 3/8
15,180
13,980
15,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする