パイロット式レギュレータ AR425~935

パイロット式レギュレータ AR425~935 SMC

設定圧力範囲(MPa)(35) 0.02~0.2 ボディサイズ1 1/2 流れ方向左→右 圧力計圧力計なし 排気機構内部パイロット式リリーフタイプ(パイロットエア常時ブリード) 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50803977 AR835-F12
CADデータダウンロード
(12) 1 1/4
38,060
33,980
37,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
50803986 AR835-N14
CADデータダウンロード
(14) 1 1/2
38,060
33,980
37,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする