エアシリンダ:複動・片ロッド 回り止め形 CA2KW

エアシリンダ:複動・片ロッド 回り止め形 CA2KW SMC エアシリンダ:複動・片ロッド 回り止め形 CA2KW SMC エアシリンダ:複動・片ロッド 回り止め形 CA2KW SMC エアシリンダ:複動・片ロッド 回り止め形 CA2KW SMC エアシリンダ:複動・片ロッド 回り止め形 CA2KW SMC エアシリンダ:複動・片ロッド 回り止め形 CA2KW SMC エアシリンダ:複動・片ロッド 回り止め形 CA2KW SMC エアシリンダ:複動・片ロッド 回り止め形 CA2KW SMC

・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。
・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。
・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。""

作動方式複動両ロッド 材質(チューブ)(-) アルミ ポートねじの種類(-) Rc 内容量1個
お気に入りに追加
20件中 1~20件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
チューブ内径(Φmm)
シリンダストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50924772 CA2KWB40-100
CADデータダウンロード
40 100
17,550
15,980
17,578 (税込)
31日以内出荷

返品不可
50924781 CA2KWB40-200
CADデータダウンロード
40 200
19,750
17,980
19,778 (税込)
31日以内出荷

返品不可
50924797 CA2KWB40-50
CADデータダウンロード
40 50
16,450
14,980
16,478 (税込)
31日以内出荷

返品不可
50924806 CA2KWB50-65
CADデータダウンロード
50 65
20,960
18,980
20,878 (税込)
31日以内出荷

返品不可
50924815 CA2KWB63-50
CADデータダウンロード
63 50
23,980
21,980
24,178 (税込)
31日以内出荷

返品不可
50924824 CA2KWF40-200
CADデータダウンロード
40 200
20,630
17,980
19,778 (税込)
31日以内出荷

返品不可
50924833 CA2KWF50-30
CADデータダウンロード
50 30
21,070
18,980
20,878 (税込)
31日以内出荷

返品不可
50924842 CA2KWF50-50
CADデータダウンロード
50 50
21,070
18,980
20,878 (税込)
31日以内出荷

返品不可
50924851 CA2KWF63-600
CADデータダウンロード
63 600
42,130
38,980
42,878 (税込)
31日以内出荷

返品不可
50924867 CA2KWF63-80
CADデータダウンロード
63 80
26,730
23,980
26,378 (税込)
31日以内出荷

返品不可
50924876 CA2KWG40-200
CADデータダウンロード
40 200
20,630
17,980
19,778 (税込)
31日以内出荷

返品不可
50924885 CA2KWG40-300
CADデータダウンロード
40 300
22,830
19,980
21,978 (税込)
31日以内出荷

返品不可
50924894 CA2KWL40-210
CADデータダウンロード
40 210
21,730
18,980
20,878 (税込)
31日以内出荷

返品不可
50924903 CA2KWL40-250
CADデータダウンロード
40 250
21,730
18,980
20,878 (税込)
31日以内出荷

返品不可
50924912 CA2KWL40-50
CADデータダウンロード
40 50
17,330
15,980
17,578 (税込)
31日以内出荷

返品不可
50924921 CA2KWL40-60N
CADデータダウンロード
40 60
17,880
15,980
17,578 (税込)
31日以内出荷

返品不可
50924937 CA2KWL40-800
CADデータダウンロード
40 800
33,830
29,980
32,978 (税込)
31日以内出荷

返品不可
50924946 CA2KWL63-250
CADデータダウンロード
63 250
31,350
27,980
30,778 (税込)
31日以内出荷

返品不可
50924955 CA2KWL63-800
CADデータダウンロード
63 800
48,290
43,980
48,378 (税込)
31日以内出荷

返品不可
50924964 CA2KWT40-25
CADデータダウンロード
40 25
18,260
16,980
18,678 (税込)
31日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする