エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBJ2D

エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBJ2D - SMC

・エアクッション付は1000mm/sの高速駆動が可能。
・オートスイッチ付(CDJ2シリーズ:CDJ2、CDJ2W、CDJK2、CDJ2Z、CDJ2ZW、
CDJ2□Q、CDJ2RA、CDJ2RK、CDBJ2)

チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全13種類を絞り込む
ストローク(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51311601CDBJ2D16-15-RN-B15
7,920
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
51311617CDBJ2D16-15-RN-M9B15
13,860
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
51311626CDBJ2D16-30-RN-A9330
11,660
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
51311635CDBJ2D16-30-RN-C7330
12,540
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
51311644CDBJ2D16-30-RN-C73C30
13,860
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
51311653CDBJ2D16-30-RN-M9B30
13,860
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
51311662CDBJ2D16-30-RN-M9BW30
14,410
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
51311671CDBJ2D16-45-RN-C7345
12,710
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
51311687CDBJ2D16-45-RN-M9BL45
14,690
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
51311696CDBJ2D16-50-RN-C73L50
13,370
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
51311705CDBJ2D16-60-RN-A60
8,420
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
51311714CDBJ2D16-60-RN-M9BW60
14,580
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
51311723CDBJ2D16-60-RN-M9N60
14,250
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする