薄形エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBQ2B100

薄形エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBQ2B100 SMC 薄形エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBQ2B100 SMC 薄形エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBQ2B100 SMC 薄形エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBQ2B100 SMC 薄形エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBQ2B100 SMC 薄形エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBQ2B100 SMC 薄形エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBQ2B100 SMC 薄形エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBQ2B100 SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 内容量1個
お気に入りに追加
38件中 1~38件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
シリンダストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
51370715 CDBQ2B100-10DCM-HL
CADデータダウンロード
10
47,800
42,980
47,278 (税込)
15日以内出荷

返品不可
51370724 CDBQ2B100-15DC-HN-M9NW
CADデータダウンロード
15
51,370
45,980
50,578 (税込)
15日以内出荷

返品不可
51370733 CDBQ2B100-20DC-HN
CADデータダウンロード
20
45,210
39,980
43,978 (税込)
15日以内出荷

返品不可
51370742 CDBQ2B100-20DC-HN-A93L
CADデータダウンロード
20
49,280
44,980
49,478 (税込)
15日以内出荷

返品不可
51370751 CDBQ2B100-25DCM-RL-A93L
CADデータダウンロード
25
51,870
46,980
51,678 (税込)
15日以内出荷

返品不可
51370767 CDBQ2B100-25DCM-RN-A79W
CADデータダウンロード
25
52,360
47,980
52,778 (税込)
15日以内出荷

返品不可
51370776 CDBQ2B100-25DCM-RN-A93Z
CADデータダウンロード
25
51,480
46,980
51,678 (税込)
15日以内出荷

返品不可
51370785 CDBQ2B100-25DC-RL
CADデータダウンロード
25
46,260
41,980
46,178 (税込)
15日以内出荷

返品不可
51370794 CDBQ2B100-25DC-RL-A73HZ 25
51,870
46,980
51,678 (税込)
15日以内出荷

返品不可
51370812 CDBQ2B100-25DC-RN-M9BWL
CADデータダウンロード
25
52,030
46,980
51,678 (税込)
15日以内出荷

返品不可
51370821 CDBQ2B100-25DC-RN-M9BWSDPC 25
55,770
49,980
54,978 (税込)
15日以内出荷

返品不可
51370837 CDBQ2B100-30DC-HN
CADデータダウンロード
30
49,010
43,980
48,378 (税込)
15日以内出荷

返品不可
51370846 CDBQ2B100-30DCM-HN
CADデータダウンロード
30
50,550
45,980
50,578 (税込)
15日以内出荷

返品不可
51370855 CDBQ2B100-30DCM-HN-M9BVL
CADデータダウンロード
30
57,700
51,980
57,178 (税込)
15日以内出荷

返品不可
51370864 CDBQ2B100-30DCM-HN-M9BVL3 30
61,270
54,980
60,478 (税込)
15日以内出荷

返品不可
51370873 CDBQ2B100-30DCM-HN-M9BWSDPC 30
61,110
54,980
60,478 (税込)
15日以内出荷

返品不可
51370882 CDBQ2B100-30DC-RL
CADデータダウンロード
30
50,050
44,980
49,478 (税込)
15日以内出荷

返品不可
51370891 CDBQ2B100-35DC-HN-A93L
CADデータダウンロード
35
53,080
47,980
52,778 (税込)
15日以内出荷

返品不可
51370907 CDBQ2B100-40DCM-RN-A93L
CADデータダウンロード
40
54,620
48,980
53,878 (税込)
15日以内出荷

返品不可
51370916 CDBQ2B100-40DCM-RN-M9BWL
CADデータダウンロード
40
57,370
51,980
57,178 (税込)
15日以内出荷

返品不可
51370925 CDBQ2B100-40DC-RN-J79 40
55,500
49,980
54,978 (税込)
15日以内出荷

返品不可
51370934 CDBQ2B100-40DC-RN-M9BWL
CADデータダウンロード
40
55,830
49,980
54,978 (税込)
15日以内出荷

返品不可
51370943 CDBQ2B100-50DC-HL-M9BL
CADデータダウンロード
50
56,320
49,980
54,978 (税込)
15日以内出荷

返品不可
51370952 CDBQ2B100-50DC-HN-M9BVL
CADデータダウンロード
50
56,160
49,980
54,978 (税込)
15日以内出荷

返品不可
51370961 CDBQ2B100-50DC-HN-M9NL
CADデータダウンロード
50
55,500
49,980
54,978 (税込)
15日以内出荷

返品不可
51370977 CDBQ2B100-50DC-HN-M9NV
CADデータダウンロード
50
55,500
49,980
54,978 (税込)
15日以内出荷

返品不可
51370986 CDBQ2B100-50DCM-HL-M9BW
CADデータダウンロード
50
57,750
51,980
57,178 (税込)
15日以内出荷

返品不可
51370995 CDBQ2B100-50DCM-HL-M9BWVMDPC 50
63,140
56,980
62,678 (税込)
15日以内出荷

返品不可
51371004 CDBQ2B100-50DCM-HN-M9B
CADデータダウンロード
50
56,160
49,980
54,978 (税込)
15日以内出荷

返品不可
51371013 CDBQ2B100-50DCM-RL-M9BWVL
CADデータダウンロード
50
59,070
52,980
58,278 (税込)
15日以内出荷

返品不可
51371022 CDBQ2B100-50DCM-RN
CADデータダウンロード
50
50,550
45,980
50,578 (税込)
15日以内出荷

返品不可
51371031 CDBQ2B100-50DCM-RN-A93L
CADデータダウンロード
50
54,620
48,980
53,878 (税込)
15日以内出荷

返品不可
51371047 CDBQ2B100-50DCM-RN-M9BL
CADデータダウンロード
50
56,820
49,980
54,978 (税込)
15日以内出荷

返品不可
51371056 CDBQ2B100-50DCM-RN-M9BVL
CADデータダウンロード
50
57,700
51,980
57,178 (税込)
15日以内出荷

返品不可
51371065 CDBQ2B100-50DCM-RN-M9BWVSDPC 50
61,770
55,980
61,578 (税込)
15日以内出荷

返品不可
51371074 CDBQ2B100-50DC-RL-M9BL
CADデータダウンロード
50
56,320
49,980
54,978 (税込)
15日以内出荷

返品不可
51371083 CDBQ2B100-50DC-RN-J79 50
55,500
49,980
54,978 (税込)
15日以内出荷

返品不可
51370803 CDBQ2B100-25DC-RN-F9BWL 25
49,300
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする