ロックアップシリンダ CDL1D40

ロックアップシリンダ CDL1D40 - SMCロックアップシリンダ CDL1D40 - SMCロックアップシリンダ CDL1D40 - SMCロックアップシリンダ CDL1D40 - SMCロックアップシリンダ CDL1D40 - SMCロックアップシリンダ CDL1D40 - SMCロックアップシリンダ CDL1D40 - SMCロックアップシリンダ CDL1D40 - SMC

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック) ※CL1は片方向ロック
・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド内容量1個
全14種類を絞り込む
ストローク(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51952327CDL1D40-120B120
30,640
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
51952336CDL1D40-120B-A54120
38,450
35,980
39,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
51952345CDL1D40-120B-A54L120
39,110
35,980
39,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
51952354CDL1D40-300F300
32,620
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
51952363CDL1D40-300F-Y7BW300
41,530
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
51952372CDL1D40-375F375
33,940
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
51952381CDL1D40-375F-A59W375
42,520
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
51952397CDL1D40-375F-A59W3375
46,970
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
51952406CDL1D40-75F-A44S75
37,130
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
51952415CDL1D40-800B800
39,930
36,980
40,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
51952424CDL1D40-800B-A54800
47,740
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
51952433CDL1D40-800B-G39800
53,570
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
51952442CDL1D40-800B-G39C800
56,650
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
51952451CDL1D40-800F-Z73L800
45,430
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする