ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSB140

ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSB140 SMC ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSB140 SMC ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSB140 SMC ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSB140 SMC ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSB140 SMC ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSB140 SMC ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSB140 SMC ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSB140 SMC

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)

チューブ内径(Φmm)140 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 内容量1個
お気に入りに追加
14件中 1~14件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
シリンダストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52055053 CDLSB140-1000-A93
CADデータダウンロード
1000
241,890
219,800
241,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
52055062 CDLSB140-1000-M9BL-DM9BL
CADデータダウンロード
1000
247,890
229,800
252,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
52055071 CDLSB140-175
CADデータダウンロード
175
190,300
179,800
197,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
52055087 CDLSB140-175-M9BL
CADデータダウンロード
175
204,270
189,800
208,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
52055096 CDLSB140-200-D
CADデータダウンロード
200
191,180
179,800
197,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52055105 CDLSB140-300-D
CADデータダウンロード
300
196,240
179,800
197,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52055114 CDLSB140-300-M9BL-DM9BL
CADデータダウンロード
300
212,470
199,800
219,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
52055123 CDLSB140-300-M9BW-DM9B
CADデータダウンロード
300
212,030
199,800
219,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
52055132 CDLSB140-300-M9BWL3-DM9BL 300
221,870
199,800
219,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
52055141 CDLSB140-300-M9BWL4-DM9BL 300
230,730
199,800
219,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52055157 CDLSB140-50-M9BW-DM9B
CADデータダウンロード
50
201,910
189,800
208,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
52055166 CDLSB140-650-D
CADデータダウンロード
650
216,480
199,800
219,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
52055175 CDLSB140-650-M9B9 650
286,660
259,800
285,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
52055184 CDLSB140-650-M9B9-DM9B 650
289,470
269,800
296,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 2,000 / 税込 2,200

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする