ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSL160

ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSL160 SMC ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSL160 SMC ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSL160 SMC ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSL160 SMC ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSL160 SMC ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSL160 SMC ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSL160 SMC ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSL160 SMC

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)

チューブ内径(Φmm)160 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 内容量1個
お気に入りに追加
16件中 1~16件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
シリンダストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52061597 CDLSL160-1000-M9BWL4 1000
312,900
289,800
318,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
52061606 CDLSL160-100-M9BW3 100
249,040
229,800
252,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
52061615 CDLSL160-100-M9BWSDPC 100
244,370
219,800
241,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
52061624 CDLSL160-100-Y7BW 100
242,170
219,800
241,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
52061633 CDLSL160-100-Y7BW-DM9B 100
244,970
219,800
241,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
52061642 CDLSL160-125
CADデータダウンロード
125
228,200
199,800
219,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
52061651 CDLSL160-125N-M9BWL-DM9BL
CADデータダウンロード
125
246,730
229,800
252,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
52061667 CDLSL160-1400-M9B
CADデータダウンロード
1400
316,640
289,800
318,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
52061676 CDLSL160-16
CADデータダウンロード
16
225,230
199,800
219,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
52061685 CDLSL160-250
CADデータダウンロード
250
234,140
209,800
230,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
52061694 CDLSL160-450
CADデータダウンロード
450
248,990
229,800
252,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
52061703 CDLSL160-450-A93LS
CADデータダウンロード
450
253,610
229,800
252,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
52061712 CDLSL160-450-M9BWSDPC 450
268,130
249,800
274,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
52061721 CDLSL160-700
CADデータダウンロード
700
260,870
239,800
263,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52061737 CDLSL160-720
CADデータダウンロード
720
266,810
239,800
263,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
52061746 CDLSL160-75
CADデータダウンロード
75
225,230
199,800
219,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 2,000 / 税込 2,200

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする