ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2F63-5

ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2F63-5 SMC ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2F63-5 SMC ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2F63-5 SMC ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2F63-5 SMC ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2F63-5 SMC ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2F63-5 SMC ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2F63-5 SMC ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2F63-5 SMC

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。
・オートスイッチ付(CDNA2シリーズ:CDNA2,CDNA2W)

チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 内容量1個
お気に入りに追加
41件中 1~41件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52614161 CDNA2F63-500-D
CADデータダウンロード
500
61,220
55,980
61,578 (税込)
30日以内出荷

返品不可
52614177 CDNA2F63-500-D-A53 500
68,750
62,980
69,278 (税込)
30日以内出荷

返品不可
52614186 CDNA2F63-500-D-A54
CADデータダウンロード
500
68,750
62,980
69,278 (税込)
30日以内出荷

返品不可
52614195 CDNA2F63-500-D-A54L
CADデータダウンロード
500
69,410
62,980
69,278 (税込)
30日以内出荷

返品不可
52614204 CDNA2F63-500-D-A54L3 500
73,810
66,980
73,678 (税込)
30日以内出荷

返品不可
52614213 CDNA2F63-500-D-A54L4 500
78,210
69,980
76,978 (税込)
30日以内出荷

返品不可
52614222 CDNA2F63-500-D-A93L
CADデータダウンロード
500
65,560
59,980
65,978 (税込)
30日以内出荷

返品不可
52614231 CDNA2F63-500-D-A93L3 500
68,040
61,980
68,178 (税込)
30日以内出荷

返品不可
52614247 CDNA2F63-500-D-B54
CADデータダウンロード
500
68,750
62,980
69,278 (税込)
30日以内出荷

返品不可
52614256 CDNA2F63-500-D-F5BAL 500
73,590
66,980
73,678 (税込)
30日以内出荷

返品不可
52614265 CDNA2F63-500-D-M9BA
CADデータダウンロード
500
69,300
62,980
69,278 (税込)
30日以内出荷

返品不可
52614274 CDNA2F63-500-D-M9BL
CADデータダウンロード
500
67,760
61,980
68,178 (税込)
30日以内出荷

返品不可
52614283 CDNA2F63-500-D-M9BLS
CADデータダウンロード
500
64,190
58,980
64,878 (税込)
30日以内出荷

返品不可
52614292 CDNA2F63-500-D-M9BW
CADデータダウンロード
500
67,650
61,980
68,178 (税込)
30日以内出荷

返品不可
52614301 CDNA2F63-500-D-M9BWL
CADデータダウンロード
500
68,310
61,980
68,178 (税込)
30日以内出荷

返品不可
52614317 CDNA2F63-500-D-M9BWLS
CADデータダウンロード
500
64,460
58,980
64,878 (税込)
30日以内出荷

返品不可
52614326 CDNA2F63-500-D-M9BWSDPC 500
72,050
65,980
72,578 (税込)
30日以内出荷

返品不可
52614335 CDNA2F63-500-D-M9BZ
CADデータダウンロード
500
68,530
61,980
68,178 (税込)
30日以内出荷

返品不可
52614344 CDNA2F63-500-D-M9PA
CADデータダウンロード
500
69,300
62,980
69,278 (税込)
30日以内出荷

返品不可
52614353 CDNA2F63-500-D-Y7BWL 500
70,510
63,980
70,378 (税込)
30日以内出荷

返品不可
52614362 CDNA2F63-500J-D
CADデータダウンロード
500
69,690
62,980
69,278 (税込)
30日以内出荷

返品不可
52614371 CDNA2F63-500K-D-M9BL
CADデータダウンロード
500
79,260
71,980
79,178 (税込)
30日以内出荷

返品不可
52614387 CDNA2F63-50-D
CADデータダウンロード
50
50,330
45,980
50,578 (税込)
30日以内出荷

返品不可
52614396 CDNA2F63-50-D-A54L
CADデータダウンロード
50
58,520
52,980
58,278 (税込)
30日以内出荷

返品不可
52614405 CDNA2F63-50-D-A59WL
CADデータダウンロード
50
59,290
53,980
59,378 (税込)
30日以内出荷

返品不可
52614414 CDNA2F63-50-D-B54
CADデータダウンロード
50
57,860
51,980
57,178 (税込)
30日以内出荷

返品不可
52614423 CDNA2F63-50-D-B54L
CADデータダウンロード
50
58,520
52,980
58,278 (税込)
30日以内出荷

返品不可
52614432 CDNA2F63-50-D-M9BSDPC 50
60,610
54,980
60,478 (税込)
30日以内出荷

返品不可
52614441 CDNA2F63-50-D-M9BWSDPC 50
61,160
55,980
61,578 (税込)
30日以内出荷

返品不可
52614457 CDNA2F63-510N-D
CADデータダウンロード
510
63,640
57,980
63,778 (税込)
30日以内出荷

返品不可
52614466 CDNA2F63-520-D
CADデータダウンロード
520
63,640
57,980
63,778 (税込)
30日以内出荷

返品不可
52614475 CDNA2F63-530-D
CADデータダウンロード
530
63,640
57,980
63,778 (税込)
30日以内出荷

返品不可
52614484 CDNA2F63-530-D-A90L
CADデータダウンロード
530
66,660
59,980
65,978 (税込)
30日以内出荷

返品不可
52614493 CDNA2F63-550-D
CADデータダウンロード
550
63,640
57,980
63,778 (税込)
30日以内出荷

返品不可
52614502 CDNA2F63-550-D-A54
CADデータダウンロード
550
71,170
64,980
71,478 (税込)
30日以内出荷

返品不可
52614511 CDNA2F63-550-D-A545 550
83,380
74,980
82,478 (税込)
30日以内出荷

返品不可
52614527 CDNA2F63-550-D-A59WL3 550
77,390
69,980
76,978 (税込)
30日以内出荷

返品不可
52614536 CDNA2F63-550-D-B54L
CADデータダウンロード
550
71,830
64,980
71,478 (税込)
30日以内出荷

返品不可
52614545 CDNA2F63-550-D-M9BW3 550
73,590
66,980
73,678 (税込)
30日以内出荷

返品不可
52614554 CDNA2F63-550-D-M9BWL3 550
74,580
67,980
74,778 (税込)
30日以内出荷

返品不可
52614563 CDNA2F63-575-D
CADデータダウンロード
575
63,640
57,980
63,778 (税込)
30日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする