曜日別特売

ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2F63TN

ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2F63TN - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2F63TN - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2F63TN - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2F63TN - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2F63TN - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2F63TN - SMC

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。
・オートスイッチ付(CDNA2シリーズ:CDNA2,CDNA2W)

チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドクッション(-) 両側クッション付材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52615491CDNA2F63TN-175-D-XC35175
56,100
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
52615507CDNA2F63TN-200-D-XC35200
56,710
52,980
58,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
52615516CDNA2F63TN-250-D250
55,170
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
52615525CDNA2F63TN-500-D-XC35500
63,970
58,980
64,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
52615534CDNA2F63TN-600-D-XC35600
66,390
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする