曜日別特売
CDNA2F63TN-500-D-XC35 ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2F63TN SMC 52615525

 

CDNA2F63TN-500-D-XC35 ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2F63TN SMC 52615525
CDNA2F63TN-500-D-XC35 ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2F63TN SMC 52615525

ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2F63TN

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
ストローク(mm)500
内容量1個注文コード52615525品番CDNA2F63TN-500-D-XC35
参考基準価格(税別)¥63,970販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。
・オートスイッチ付(CDNA2シリーズ:CDNA2,CDNA2W)

チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)500クッション(-) 両側クッション付材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする