曜日別特売

ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2L63

ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2L63 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2L63 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2L63 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2L63 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2L63 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2L63 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2L63 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2L63 - SMC

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。
・オートスイッチ付(CDNA2シリーズ:CDNA2,CDNA2W)

チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全141種類を絞り込む
ストローク(mm)
141種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52627495CDNA2L63-1000-D1000
73,320
66,980
73,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
52627504CDNA2L63-1000-D-A53S1000
76,780
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
52627513CDNA2L63-1000-D-A54S1000
76,780
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
52627522CDNA2L63-1000-D-A54Z1000
82,280
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
52627531CDNA2L63-1000-D-A9341000
81,290
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
52627547CDNA2L63-1000-D-B54L1000
81,510
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
52627556CDNA2L63-1000-D-J59WL101000
130,460
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
52627565CDNA2L63-1000-D-M9BW1000
79,750
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
52627574CDNA2L63-1000-D-M9BWZ1000
81,070
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
52627583CDNA2L63-100-D100
51,540
46,980
51,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
52627592CDNA2L63-100-D-M9BAL100
60,280
53,980
59,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
52627601CDNA2L63-100-D-M9BW100
57,970
52,980
58,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
52627617CDNA2L63-100-D-M9BWL100
58,630
53,980
59,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
52627626CDNA2L63-100-D-M9P100
57,640
52,980
58,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
52627635CDNA2L63-100-D-M9PSDPC100
62,040
56,980
62,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
52627644CDNA2L63-100J-D100
55,610
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
52627653CDNA2L63-100J-D-M9BL100
62,150
56,980
62,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
52627662CDNA2L63-100J-D-Y59B100
62,370
55,980
61,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
52627671CDNA2L63-100J-D-Y59BL100
63,030
56,980
62,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
52627687CDNA2L63-1050-D1050
76,780
68,980
75,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
52627696CDNA2L63-1050-D-Y7BW1050
85,420
76,980
84,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
52627705CDNA2L63-1060-D-XC351060
79,530
71,980
79,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
52627714CDNA2L63-1100-D1100
76,780
68,980
75,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
52627723CDNA2L63-1100-D-A54Z1100
85,750
76,980
84,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
52627732CDNA2L63-1100-D-J59WL101100
133,930
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
52627741CDNA2L63-1100-D-M9BWL1100
83,880
75,980
83,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
52627757CDNA2L63-1100-D-P5DWL1100
91,360
81,980
90,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
52627766CDNA2L63-1150-D1150
79,200
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
52627775CDNA2L63-1150-D-A54Z1150
88,170
78,980
86,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
52627784CDNA2L63-1200-D1200
79,200
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
52627793CDNA2L63-1200-D-A5461200
103,020
92,980
102,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
52627802CDNA2L63-1200-D-A54Z1200
88,170
78,980
86,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
52627811CDNA2L63-1200-D-A931200
82,890
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
52627827CDNA2L63-1200-D-J59WL101200
136,350
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
52627836CDNA2L63-1200-D-M9B1200
85,090
76,980
84,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
52627845CDNA2L63-1200-D-M9BW1200
85,640
76,980
84,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
52627854CDNA2L63-1200-D-Y7BAL1200
90,700
81,980
90,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
52627863CDNA2L63-1200J-D-J591200
105,000
94,980
104,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
52627872CDNA2L63-1200J-D-Y7BW1200
104,010
93,980
103,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
52627881CDNA2L63-125-D125
52,140
46,980
51,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
52627897CDNA2L63-150-D150
52,750
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
52627906CDNA2L63-150-D-A54150
60,280
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
52627915CDNA2L63-150-D-A64L150
59,070
53,980
59,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
52627924CDNA2L63-150-D-P4DWSC150
68,640
62,980
69,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
52627933CDNA2L63-175-D175
53,350
48,980
53,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
52627942CDNA2L63-175-D-F5BAL175
65,730
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
52627951CDNA2L63-175-D-Y7BWS175
57,370
51,980
57,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
52627967CDNA2L63-175-D-Y7BWSDPC3175
73,210
66,980
73,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
52627976CDNA2L63-200-D200
53,960
48,980
53,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
52627985CDNA2L63-200-D-J59WL200
64,900
58,980
64,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする