ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNGBN

ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNGBN - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNGBN - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNGBN - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNGBN - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNGBN - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNGBN - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNGBN - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNGBN - SMC

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDNGシリーズ:CDNG)

作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全171種類を絞り込む
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
171種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52638555CDNGBN20-100-D-M9BL20100
39,270
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
52638564CDNGBN20-100-D-M9BWS20100
35,640
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
52638573CDNGBN20-100-D-M9BWSDPC20100
43,560
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
52638582CDNGBN20-100-D-M9N20100
38,830
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
52638625CDNGBN20-100-D-M9N320100
42,190
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
52638634CDNGBN20-100-D-M9N420100
45,540
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
52638643CDNGBN20-100-D-M9N520100
48,900
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
52638652CDNGBN20-100-D-M9N620100
52,250
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
52638695CDNGBN20-100-D-M9NL320100
43,180
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
52638704CDNGBN20-125-D-C73L420125
44,060
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
52638722CDNGBN20-125-D-M9B20125
38,890
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
52638731CDNGBN20-130-D-B59WL20130
42,240
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
52638747CDNGBN20-150-D-C73520150
45,600
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
52638756CDNGBN20-150-D-H7BL320150
44,720
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
52638765CDNGBN20-175-D-C73520175
46,150
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
52638774CDNGBN20-200-D-C73L20200
39,050
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
52638783CDNGBN20-200-D-M9BL20200
40,370
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
52638792CDNGBN20-200-D-M9BW20200
40,260
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
52638801CDNGBN20-200-D-M9BWL320200
44,770
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
52638817CDNGBN20-200-D-M9N320200
43,290
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
52638826CDNGBN20-205-D-M9N320205
43,840
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
52638835CDNGBN20-20-D2020
31,630
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
52638844CDNGBN20-225-D20225
34,100
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
52638853CDNGBN20-250-D20250
34,100
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
52638862CDNGBN20-250-D-C73C20250
40,260
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
52638871CDNGBN20-250-D-C73L20250
39,600
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
52638887CDNGBN20-250-D-H7BL320250
45,820
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
52638896CDNGBN20-250-D-M9BL20250
40,920
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
52638905CDNGBN20-250-D-M9BL320250
44,500
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
52638914CDNGBN20-250-D-M9N320250
43,840
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
52638923CDNGBN20-25-D-M9BWMS2025
34,980
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
52638932CDNGBN20-300-D20300
34,650
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
52638941CDNGBN20-300-D-C7320300
39,490
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
52638957CDNGBN20-300-D-C73C20300
40,810
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
52638966CDNGBN20-300-D-C73L20300
40,150
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
52638984CDNGBN20-300-D-M9B20300
40,810
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
52638993CDNGBN20-350-D20350
35,200
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
52639002CDNGBN20-350-D-C7320350
40,040
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
52639011CDNGBN20-350-D-C73C20350
41,360
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
52639027CDNGBN20-350-D-C73L20350
40,700
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
52639036CDNGBN20-35-D2035
31,900
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
52639045CDNGBN20-50-D-A93L2050
36,520
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
52639054CDNGBN20-50-D-B542050
39,710
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
52639063CDNGBN20-50-D-B54L2050
40,370
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
52639072CDNGBN20-50-D-H7BW2050
40,810
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
52639081CDNGBN20-50-D-M9BL2050
38,720
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
52639097CDNGBN20-50-D-M9BLS2050
35,150
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
52639115CDNGBN20-50-D-M9BWMDPC2050
43,340
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
52639133CDNGBN20-50-D-M9BWSDPC2050
43,010
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
52639151CDNGBN20-60-D2060
32,180
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする