CDNGBN20-100-D-M9N ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNGBN SMC 52638582

 

CDNGBN20-100-D-M9N ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNGBN SMC 52638582
CDNGBN20-100-D-M9N ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNGBN SMC 52638582

ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNGBN

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9N
ストローク(mm)
100
リード線(m)
(-) 0.5
注文コード
52638582
品番
CDNGBN20-100-D-M9N
参考基準価格(税別)¥38,830販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDNGシリーズ:CDNG)

チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
100
クッション
(N) ラバークッション
リード線(m)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9N
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする