CDNGBN20-60-D ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNGBN SMC 52639151

 

CDNGBN20-60-D ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNGBN SMC 52639151
CDNGBN20-60-D ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNGBN SMC 52639151

ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNGBN

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
60
注文コード
52639151
品番
CDNGBN20-60-D
参考基準価格(税別)¥32,180販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDNGシリーズ:CDNG)

チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
60
クッション
(N) ラバークッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする