スライドユニット/両ロッド形 すべり軸受(オートスイッチ付) CDPX2H

スライドユニット/両ロッド形 すべり軸受(オートスイッチ付) CDPX2H SMC スライドユニット/両ロッド形 すべり軸受(オートスイッチ付) CDPX2H SMC スライドユニット/両ロッド形 すべり軸受(オートスイッチ付) CDPX2H SMC

・衝撃・騒音を吸収するショックアブソーバが任意で設定でき、位置精度が要求される
ワーク搬送用などに最適。
・オートスイッチ付(CDBX2シリーズ:CDBX2、CDPX2シリーズ:CDPX2)

作動方式複動片ロッド タイプ(H)エアハイドロ シリンダー(DP)オートスイッチ付/プレート取付 オートスイッチ追記号(-)2ヶ付 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
チューブ内径(Φmm)
シリンダストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52653282 CDPX2H15-100B-F7BVL
CADデータダウンロード
15 100
44,830
39,980
43,978 (税込)
16日以内出荷

返品不可
52653291 CDPX2H15-25BS-A73
CADデータダウンロード
15 25
32,950
29,980
32,978 (税込)
16日以内出荷

返品不可
52653307 CDPX2H25-75-A73
CADデータダウンロード
25 75
39,220
36,980
40,678 (税込)
16日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする