薄形シリンダ CDQ2A32-19

薄形シリンダ CDQ2A32-19 SMC 薄形シリンダ CDQ2A32-19 SMC 薄形シリンダ CDQ2A32-19 SMC 薄形シリンダ CDQ2A32-19 SMC 薄形シリンダ CDQ2A32-19 SMC 薄形シリンダ CDQ2A32-19 SMC 薄形シリンダ CDQ2A32-19 SMC 薄形シリンダ CDQ2A32-19 SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 内容量1個
お気に入りに追加
25件中 1~25件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
シリンダストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52698895 CDQ2A32-190DCMZ-A73 190
19,750
17,980
19,778 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52698904 CDQ2A32-190DCMZ-BQ 190
16,010
14,980
16,478 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52698913 CDQ2A32-190DCMZ-M9BL
CADデータダウンロード
190
21,730
19,980
21,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52698922 CDQ2A32-190DCMZ-M9BW
CADデータダウンロード
190
21,620
19,980
21,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52698931 CDQ2A32-190DCMZ-M9N
CADデータダウンロード
190
21,290
19,980
21,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52698947 CDQ2A32-190DCMZ-M9N-XB10
CADデータダウンロード
190
21,290
19,980
21,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52698956 CDQ2A32-190DCZ-A93L
CADデータダウンロード
190
19,140
17,980
19,778 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52698965 CDQ2A32-190DCZ-M9BASBPC3 190
33,390
29,980
32,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52698974 CDQ2A32-190DCZ-M9BVL
CADデータダウンロード
190
22,220
19,980
21,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52698983 CDQ2A32-190DCZ-M9BVZ
CADデータダウンロード
190
22,880
19,980
21,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52698992 CDQ2A32-190DCZ-M9N
CADデータダウンロード
190
20,900
18,980
20,878 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52699001 CDQ2A32-190DCZ-XB10
CADデータダウンロード
190
15,070
13,980
15,378 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52699017 CDQ2A32-195DCMZ-F7BAL-XC6 195
29,370
26,980
29,678 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52699026 CDQ2A32-195DCMZ-M9BAL-XC6
CADデータダウンロード
195
27,170
24,980
27,478 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52699035 CDQ2A32-195DCMZ-M9BWL
CADデータダウンロード
195
22,280
19,980
21,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52699044 CDQ2A32-195DCMZ-XB10
CADデータダウンロード
195
15,460
13,980
15,378 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52699053 CDQ2A32-195DCZ
CADデータダウンロード
195
15,070
13,980
15,378 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52699062 CDQ2A32-195DCZ-M9BV-XB10
CADデータダウンロード
195
21,560
19,980
21,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52699071 CDQ2A32-195DCZ-M9NAL
CADデータダウンロード
195
23,540
21,980
24,178 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52699087 CDQ2A32-195DCZ-M9NAL-XB10
CADデータダウンロード
195
23,540
21,980
24,178 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52699096 CDQ2A32-195DCZ-M9NAS-XB10
CADデータダウンロード
195
18,980
17,980
19,778 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52699105 CDQ2A32-195DCZ-M9NAS-XC4
CADデータダウンロード
195
22,880
19,980
21,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52699114 CDQ2A32-195DCZ-M9NAS-XC6
CADデータダウンロード
195
22,060
19,980
21,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52699123 CDQ2A32-19DZ-A73H 19
13,750
12,980
14,278 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52699132 CDQ2A32-19DZ-M9BVL
CADデータダウンロード
19
16,610
15,980
17,578 (税込)
13日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする