薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-14

薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-14 SMC 薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-14 SMC 薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-14 SMC 薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-14 SMC 薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-14 SMC 薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-14 SMC 薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-14 SMC 薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-14 SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)140 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 内容量1個
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52750984 CDQ2A50-140DCMZ-A73HL
23,870
21,980
24,178 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52750993 CDQ2A50-140DCMZ-A73L-XB10
23,870
21,980
24,178 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52751002 CDQ2A50-140DCMZ-A93
CADデータダウンロード
22,330
19,980
21,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52751011 CDQ2A50-140DCMZ-A93L
CADデータダウンロード
22,990
19,980
21,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52751027 CDQ2A50-140DCMZ-A93Z
CADデータダウンロード
23,650
22,980
25,278 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52751036 CDQ2A50-140DCZ
CADデータダウンロード
18,480
17,980
19,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
52751045 CDQ2A50-140DCZ-A73LS
20,960
19,980
21,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
52751054 CDQ2A50-140DCZ-M9BL-XB10
CADデータダウンロード
24,750
21,980
24,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする