薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-8

薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-8 SMC 薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-8 SMC 薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-8 SMC 薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-8 SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)8 作動方式複動片ロッド タイプ(-) 空気圧タイプ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52768633 CDQ2A50-8DCZ
CADデータダウンロード
(C) ラバークッション付
13,150
12,980
14,278 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52768642 CDQ2A50-8DCZ-M9NVL
CADデータダウンロード
(C) ラバークッション付
20,300
18,980
20,878 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52768651 CDQ2A50-8DFZ
CADデータダウンロード
(F) ヘッド側インロー付
11,880
10,980
12,078 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52768667 CDQ2A50-8DMZ
CADデータダウンロード
(M) ロッド先端おねじ
12,320
10,980
12,078 (税込)
13日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする