薄形シリンダ CDQ2A63-35

薄形シリンダ CDQ2A63-35 - SMC薄形シリンダ CDQ2A63-35 - SMC薄形シリンダ CDQ2A63-35 - SMC薄形シリンダ CDQ2A63-35 - SMC薄形シリンダ CDQ2A63-35 - SMC薄形シリンダ CDQ2A63-35 - SMC薄形シリンダ CDQ2A63-35 - SMC薄形シリンダ CDQ2A63-35 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)35磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
89件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52782956CDQ2A63-35DCMZ-A73HL
24,040
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52782965CDQ2A63-35DCMZ-A73HLS
21,560
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52782974CDQ2A63-35DCMZ-A93LS
21,120
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52782983CDQ2A63-35DCMZ-BQ
19,640
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52782992CDQ2A63-35DCMZ-F79
25,690
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52783001CDQ2A63-35DCMZ-M9BAVL
28,220
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52783017CDQ2A63-35DCMZ-M9BVL
26,240
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52783026CDQ2A63-35DCMZ-M9BVM
25,910
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52783035CDQ2A63-35DCMZ-M9BW
25,250
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52783044CDQ2A63-35DCMZ-M9NL
25,580
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52783053CDQ2A63-35DCMZ-M9NW
25,250
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52783062CDQ2A63-35DCMZ-M9NWL
25,910
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52783105CDQ2A63-35DCMZ-P5DWSC
35,810
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52783114CDQ2A63-35DCMZ-P5DWSCS
27,450
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52783123CDQ2A63-35DCZ-A73
22,880
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52783132CDQ2A63-35DCZ-M9BAL
27,060
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52783141CDQ2A63-35DCZ-M9BAVL
27,720
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52783157CDQ2A63-35DCZ-M9BL
24,860
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52783166CDQ2A63-35DCZ-M9BS
21,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52783175CDQ2A63-35DCZ-M9BVL
25,740
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52783184CDQ2A63-35DCZ-M9NWL
25,410
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52783211CDQ2A63-35DCZ-P5DWSC
35,310
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52783227CDQ2A63-35DCZ-P5DWSCS
26,950
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52783236CDQ2A63-35DFCMZ-M9BAL
27,560
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52783245CDQ2A63-35DFCMZ-M9BAVL
28,220
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52783254CDQ2A63-35DFCMZ-M9BL
25,360
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52783263CDQ2A63-35DFCMZ-M9BVL
26,240
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52783272CDQ2A63-35DFCZ-M9BAL
27,060
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52783281CDQ2A63-35DFCZ-M9BAVL
27,720
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52783297CDQ2A63-35DFCZ-M9BL
24,860
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52783306CDQ2A63-35DFCZ-M9BVL
25,740
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52783315CDQ2A63-35DFMZ-M9BAL
26,020
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52783324CDQ2A63-35DFMZ-M9BAVL
26,680
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52783333CDQ2A63-35DFMZ-M9BL
23,820
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52783342CDQ2A63-35DFMZ-M9BVL
24,700
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52783351CDQ2A63-35DFZ-M9BAL
25,520
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52783367CDQ2A63-35DFZ-M9BAVL
26,180
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52783376CDQ2A63-35DFZ-M9BL
23,320
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52783385CDQ2A63-35DFZ-M9BVL
24,200
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52783394CDQ2A63-35DMZ-A73HL
22,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52783403CDQ2A63-35DMZ-A73HLS
20,020
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52783412CDQ2A63-35DMZ-A73ZS
20,350
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52783421CDQ2A63-35DMZ-A93LS
19,580
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52783437CDQ2A63-35DMZ-A93V-XC8
34,050
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52783446CDQ2A63-35DMZ-A93Z
22,280
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52783455CDQ2A63-35DMZ-BQ
18,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52783464CDQ2A63-35DMZ-F79Z
25,580
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52783473CDQ2A63-35DMZ-J79
24,040
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52783482CDQ2A63-35DMZ-M9B
23,160
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
52783491CDQ2A63-35DMZ-M9BAL
26,020
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする