薄形シリンダ CDQ2A63-80

薄形シリンダ CDQ2A63-80 SMC 薄形シリンダ CDQ2A63-80 SMC 薄形シリンダ CDQ2A63-80 SMC 薄形シリンダ CDQ2A63-80 SMC 薄形シリンダ CDQ2A63-80 SMC 薄形シリンダ CDQ2A63-80 SMC 薄形シリンダ CDQ2A63-80 SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)63 シリンダストローク(mm)80 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 内容量1個
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52790026 CDQ2A63-80DCMZ-M9BW
CADデータダウンロード
30,800
28,980
31,878 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52790035 CDQ2A63-80DCMZ-M9BWZ
CADデータダウンロード
32,120
29,980
32,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52790044 CDQ2A63-80DCZ-A73L4
34,050
29,980
32,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52790053 CDQ2A63-80DCZ-A93VL4
33,610
29,980
32,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52790062 CDQ2A63-80DMZ-A80L-XB10
27,830
25,980
28,578 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52790071 CDQ2A63-80DMZ-M9NWVL
CADデータダウンロード
30,580
28,980
31,878 (税込)
9日以内出荷

返品不可
52790087 CDQ2A63-80DZ-M9BWVL
CADデータダウンロード
30,090
27,980
30,778 (税込)
13日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする