薄形シリンダ CDQ2A63F

薄形シリンダ CDQ2A63F SMC 薄形シリンダ CDQ2A63F SMC 薄形シリンダ CDQ2A63F SMC 薄形シリンダ CDQ2A63F SMC 薄形シリンダ CDQ2A63F SMC 薄形シリンダ CDQ2A63F SMC 薄形シリンダ CDQ2A63F SMC 薄形シリンダ CDQ2A63F SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 内容量1個
お気に入りに追加
18件中 1~18件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
シリンダストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52790385 CDQ2A63F-125DCMZ-A93L
CADデータダウンロード
125
29,980
27,980
30,778 (税込)
14日以内出荷

返品不可
52790394 CDQ2A63F-125DCMZ-M9BW
CADデータダウンロード
125
32,070
28,980
31,878 (税込)
14日以内出荷

返品不可
52790403 CDQ2A63F-150DCMZ
CADデータダウンロード
150
26,130
23,980
26,378 (税込)
14日以内出荷

返品不可
52790412 CDQ2A63F-150DCMZ-A93L
CADデータダウンロード
150
30,200
27,980
30,778 (税込)
14日以内出荷

返品不可
52790421 CDQ2A63F-150DCZ-M9BWV
CADデータダウンロード
150
32,450
29,980
32,978 (税込)
14日以内出荷

返品不可
52790437 CDQ2A63F-200DCMZ
CADデータダウンロード
200
26,570
24,980
27,478 (税込)
14日以内出荷

返品不可
52790446 CDQ2A63F-20DMZ-M9NZ
CADデータダウンロード
20
24,700
22,980
25,278 (税込)
14日以内出荷

返品不可
52790455 CDQ2A63F-25DCMZ
CADデータダウンロード
25
19,420
17,980
19,778 (税込)
14日以内出荷

返品不可
52790464 CDQ2A63F-40DFZ-A73S 40
20,520
18,980
20,878 (税込)
14日以内出荷

返品不可
52790473 CDQ2A63F-40DZ-A80 40
22,440
19,980
21,978 (税込)
14日以内出荷

返品不可
52790482 CDQ2A63F-45DZ-M9BW
CADデータダウンロード
45
25,410
22,980
25,278 (税込)
14日以内出荷

返品不可
52790491 CDQ2A63F-50DCZ-M9BWL
CADデータダウンロード
50
28,440
25,980
28,578 (税込)
14日以内出荷

返品不可
52790507 CDQ2A63F-50DMZ-M9BVL
CADデータダウンロード
50
27,720
24,980
27,478 (税込)
14日以内出荷

返品不可
52790516 CDQ2A63F-50DZ
CADデータダウンロード
50
20,080
18,980
20,878 (税込)
14日以内出荷

返品不可
52790525 CDQ2A63F-50DZ-M9BW
CADデータダウンロード
50
26,240
23,980
26,378 (税込)
14日以内出荷

返品不可
52790534 CDQ2A63F-50DZ-M9BWL
CADデータダウンロード
50
26,900
24,980
27,478 (税込)
14日以内出荷

返品不可
52790543 CDQ2A63F-75DMZ-J79W 75
30,800
27,980
30,778 (税込)
14日以内出荷

返品不可
52790552 CDQ2A63F-75DZ
CADデータダウンロード
75
21,950
19,980
21,978 (税込)
14日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする