曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2A80-13

薄形シリンダ CDQ2A80-13 - SMC薄形シリンダ CDQ2A80-13 - SMC薄形シリンダ CDQ2A80-13 - SMC薄形シリンダ CDQ2A80-13 - SMC薄形シリンダ CDQ2A80-13 - SMC薄形シリンダ CDQ2A80-13 - SMC薄形シリンダ CDQ2A80-13 - SMC薄形シリンダ CDQ2A80-13 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52794077CDQ2A80-130DCMZ-A73LS-XB10130
34,930
31,980
35,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
52794086CDQ2A80-130DCMZ-A93VLS-XB10130
34,820
31,980
35,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
52794095CDQ2A80-130DCMZ-M9BL-XB10130
38,720
35,980
39,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
52794104CDQ2A80-130DCMZ-M9BW-XB10130
38,610
34,980
38,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
52794113CDQ2A80-130DCMZ-M9NWZ-XB10130
39,930
36,980
40,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
52794122CDQ2A80-130DCMZ-XB10130
32,450
29,980
32,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
52794131CDQ2A80-135DCMZ-A73HL135
37,400
33,980
37,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
52794147CDQ2A80-135DCMZ-A73HL-XB10135
37,400
33,980
37,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
52794156CDQ2A80-135DCMZ-A73L135
37,400
33,980
37,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
52794165CDQ2A80-135DCMZ-BQ135
33,000
29,980
32,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
52794174CDQ2A80-135DCMZ-M9BWZS135
36,190
32,980
36,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
52794183CDQ2A80-135DCZ-A73LS135
33,880
29,980
32,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
52794192CDQ2A80-135DCZ-A73LS-XB10135
33,880
29,980
32,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
52794201CDQ2A80-135DCZ-A93L135
35,480
32,980
36,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
52794217CDQ2A80-135DCZ-A93L-XB10135
35,480
32,980
36,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
52794226CDQ2A80-135DCZ-M9B-XB10135
37,020
33,980
37,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
52794235CDQ2A80-135DCZ-XB10135
31,410
28,980
31,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
52794244CDQ2A80-13DMZ13
23,760
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする