薄形シリンダ エアハイドロタイプ CDQ2AH40

薄形シリンダ エアハイドロタイプ CDQ2AH40 SMC 薄形シリンダ エアハイドロタイプ CDQ2AH40 SMC 薄形シリンダ エアハイドロタイプ CDQ2AH40 SMC 薄形シリンダ エアハイドロタイプ CDQ2AH40 SMC 薄形シリンダ エアハイドロタイプ CDQ2AH40 SMC 薄形シリンダ エアハイドロタイプ CDQ2AH40 SMC 薄形シリンダ エアハイドロタイプ CDQ2AH40 SMC 薄形シリンダ エアハイドロタイプ CDQ2AH40 SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 内容量1個
お気に入りに追加
31件中 1~31件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
シリンダストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52807027 CDQ2AH40-100DMZ-M9BW
CADデータダウンロード
標準ストローク 100
21,010
19,980
21,978 (税込)
14日以内出荷

返品不可
52807036 CDQ2AH40-100DMZ-M9BWL
CADデータダウンロード
標準ストローク 100
21,670
19,980
21,978 (税込)
14日以内出荷

返品不可
52807045 CDQ2AH40-100DZ-A93V
CADデータダウンロード
標準ストローク 100
18,540
16,980
18,678 (税込)
14日以内出荷

返品不可
52807054 CDQ2AH40-100DZ-M9BV
CADデータダウンロード
標準ストローク 100
20,960
18,980
20,878 (税込)
14日以内出荷

返品不可
52807063 CDQ2AH40-10DZ
CADデータダウンロード
標準ストローク 10
10,840
9,898
10,888 (税込)
14日以内出荷

返品不可
52807081 CDQ2AH40-150DMZ-A93L-XB11 - 150
21,400
19,980
21,978 (税込)
14日以内出荷

返品不可
52807097 CDQ2AH40-150DMZ-XB11 - 150
17,330
15,980
17,578 (税込)
14日以内出荷

返品不可
52807106 CDQ2AH40-150DZ-J79W3-XB11 - 150
29,540
26,980
29,678 (税込)
14日以内出荷

返品不可
52807115 CDQ2AH40-150DZ-M9B3-XB11 - 150
25,410
22,980
25,278 (税込)
14日以内出荷

返品不可
52807124 CDQ2AH40-150DZ-M9BL-XB11 - 150
23,270
21,980
24,178 (税込)
14日以内出荷

返品不可
52807133 CDQ2AH40-150DZ-M9B-XB11 - 150
22,610
19,980
21,978 (税込)
14日以内出荷

返品不可
52807142 CDQ2AH40-15DMZ
CADデータダウンロード
標準ストローク 15
11,390
9,998
10,998 (税込)
14日以内出荷

返品不可
52807151 CDQ2AH40-15DMZ-M9BVL
CADデータダウンロード
標準ストローク 15
18,540
16,980
18,678 (税込)
14日以内出荷

返品不可
52807167 CDQ2AH40-175DMZ-A73L3-XB11 - 175
24,920
22,980
25,278 (税込)
14日以内出荷

返品不可
52807176 CDQ2AH40-175DMZ-A93L-XB11 - 175
21,560
19,980
21,978 (税込)
14日以内出荷

返品不可
52807185 CDQ2AH40-200DZ-A93V-XB11 - 200
21,400
19,980
21,978 (税込)
14日以内出荷

返品不可
52807194 CDQ2AH40-200DZ-XB11 - 200
17,330
15,980
17,578 (税込)
14日以内出荷

返品不可
52807203 CDQ2AH40-25DMZ
CADデータダウンロード
標準ストローク 25
11,830
10,980
12,078 (税込)
14日以内出荷

返品不可
52807212 CDQ2AH40-25DMZ-M9B
CADデータダウンロード
標準ストローク 25
17,440
15,980
17,578 (税込)
14日以内出荷

返品不可
52807221 CDQ2AH40-25DZ
CADデータダウンロード
標準ストローク 25
11,440
9,998
10,998 (税込)
14日以内出荷

返品不可
52807237 CDQ2AH40-40DFMZ
CADデータダウンロード
- 40
12,320
11,980
13,178 (税込)
14日以内出荷

返品不可
52807246 CDQ2AH40-40DFMZ-A73 - 40
16,610
15,980
17,578 (税込)
14日以内出荷

返品不可
52807255 CDQ2AH40-40DZ-M9BVL
CADデータダウンロード
標準ストローク 40
19,090
17,980
19,778 (税込)
14日以内出荷

返品不可
52807264 CDQ2AH40-50DMZ
CADデータダウンロード
標準ストローク 50
13,370
12,980
14,278 (税込)
14日以内出荷

返品不可
52807273 CDQ2AH40-50DMZ-M9B
CADデータダウンロード
標準ストローク 50
18,980
17,980
19,778 (税込)
14日以内出荷

返品不可
52807282 CDQ2AH40-50DZ-A73L - 50
17,930
16,980
18,678 (税込)
14日以内出荷

返品不可
52807291 CDQ2AH40-75DMZ-M9BWL
CADデータダウンロード
標準ストローク 75
20,520
18,980
20,878 (税込)
14日以内出荷

返品不可
52807307 CDQ2AH40-75DZ-A73L3 - 75
20,740
18,980
20,878 (税込)
14日以内出荷

返品不可
52807316 CDQ2AH40-75DZ-M9BL
CADデータダウンロード
標準ストローク 75
19,580
17,980
19,778 (税込)
14日以内出荷

返品不可
52807325 CDQ2AH40-75DZ-M9BVL
CADデータダウンロード
標準ストローク 75
20,460
18,980
20,878 (税込)
14日以内出荷

返品不可
52807072 CDQ2AH40-125DMZ-M9BL-XB11 - 125
21,300
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする