薄形シリンダ エアハイドロタイプ CDQ2AH50

薄形シリンダ エアハイドロタイプ CDQ2AH50 SMC 薄形シリンダ エアハイドロタイプ CDQ2AH50 SMC 薄形シリンダ エアハイドロタイプ CDQ2AH50 SMC 薄形シリンダ エアハイドロタイプ CDQ2AH50 SMC 薄形シリンダ エアハイドロタイプ CDQ2AH50 SMC 薄形シリンダ エアハイドロタイプ CDQ2AH50 SMC 薄形シリンダ エアハイドロタイプ CDQ2AH50 SMC 薄形シリンダ エアハイドロタイプ CDQ2AH50 SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 内容量1個
お気に入りに追加
22件中 1~22件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
シリンダストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52807334 CDQ2AH50-100DZ-F7BAL - 100
27,450
25,980
28,578 (税込)
14日以内出荷

返品不可
52807343 CDQ2AH50-100DZ-F7BAL3 - 100
32,780
29,980
32,978 (税込)
14日以内出荷

返品不可
52807352 CDQ2AH50-100DZ-M9BAL3 - 100
29,480
27,980
30,778 (税込)
14日以内出荷

返品不可
52807361 CDQ2AH50-125DZ-XB11 - 125
19,200
17,980
19,778 (税込)
14日以内出荷

返品不可
52807377 CDQ2AH50-150DMZ-XB11 - 150
19,860
18,980
20,878 (税込)
14日以内出荷

返品不可
52807386 CDQ2AH50-150DZ-M9BW3-XB11 - 150
28,660
26,980
29,678 (税込)
14日以内出荷

返品不可
52807395 CDQ2AH50-150DZ-M9B-XB11 - 150
25,030
22,980
25,278 (税込)
14日以内出荷

返品不可
52807404 CDQ2AH50-150DZ-XB11 - 150
19,420
17,980
19,778 (税込)
14日以内出荷

返品不可
52807413 CDQ2AH50-15DZ
CADデータダウンロード
標準ストローク 15
12,430
11,980
13,178 (税込)
14日以内出荷

返品不可
52807422 CDQ2AH50-15DZ-A93
CADデータダウンロード
標準ストローク 15
15,840
14,980
16,478 (税込)
14日以内出荷

返品不可
52807431 CDQ2AH50-200DMZ-M9BLS-XB11 - 200
24,040
21,980
24,178 (税込)
14日以内出荷

返品不可
52807447 CDQ2AH50-200DMZ-XB11 - 200
20,900
19,980
21,978 (税込)
14日以内出荷

返品不可
52807456 CDQ2AH50-200DZ-XB11 - 200
20,460
18,980
20,878 (税込)
14日以内出荷

返品不可
52807465 CDQ2AH50-20DZ-M9BL
CADデータダウンロード
標準ストローク 20
19,200
17,980
19,778 (税込)
14日以内出荷

返品不可
52807474 CDQ2AH50-25DZ
CADデータダウンロード
標準ストローク 25
13,200
12,980
14,278 (税込)
14日以内出荷

返品不可
52807483 CDQ2AH50-300DMZ-XB11 - 300
22,940
19,980
21,978 (税込)
14日以内出荷

返品不可
52807492 CDQ2AH50-30DMZ-J79W - 30
22,170
19,980
21,978 (税込)
14日以内出荷

返品不可
52807501 CDQ2AH50-40DMZ
CADデータダウンロード
標準ストローク 40
14,470
13,980
15,378 (税込)
14日以内出荷

返品不可
52807517 CDQ2AH50-50DMZ-M9B
CADデータダウンロード
標準ストローク 50
21,120
19,980
21,978 (税込)
14日以内出荷

返品不可
52807526 CDQ2AH50-50DZ
CADデータダウンロード
標準ストローク 50
15,070
14,980
16,478 (税込)
14日以内出荷

返品不可
52807535 CDQ2AH50-75DMZ-A73L - 75
20,790
19,980
21,978 (税込)
14日以内出荷

返品不可
52807544 CDQ2AH50-75DZ-M9NWV
CADデータダウンロード
標準ストローク 75
22,220
19,980
21,978 (税込)
14日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする