薄形シリンダ エアハイドロタイプ CDQ2AH80

薄形シリンダ エアハイドロタイプ CDQ2AH80 SMC 薄形シリンダ エアハイドロタイプ CDQ2AH80 SMC 薄形シリンダ エアハイドロタイプ CDQ2AH80 SMC 薄形シリンダ エアハイドロタイプ CDQ2AH80 SMC 薄形シリンダ エアハイドロタイプ CDQ2AH80 SMC 薄形シリンダ エアハイドロタイプ CDQ2AH80 SMC 薄形シリンダ エアハイドロタイプ CDQ2AH80 SMC 薄形シリンダ エアハイドロタイプ CDQ2AH80 SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 内容量1個
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
シリンダストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52807921 CDQ2AH80-100DMZ-A73 - 100
33,940
29,980
32,978 (税込)
14日以内出荷

返品不可
52807937 CDQ2AH80-100DMZ-M9BL
CADデータダウンロード
標準ストローク 100
35,920
33,980
37,378 (税込)
14日以内出荷

返品不可
52807946 CDQ2AH80-100DMZ-M9BL3 - 100
39,050
35,980
39,578 (税込)
14日以内出荷

返品不可
52807955 CDQ2AH80-100DZ-A933 - 100
33,720
29,980
32,978 (税込)
14日以内出荷

返品不可
52807964 CDQ2AH80-100DZ-M9BW
CADデータダウンロード
標準ストローク 100
34,760
31,980
35,178 (税込)
14日以内出荷

返品不可
52807973 CDQ2AH80-150DMZ-A93VL5-XB11 - 150
45,160
39,980
43,978 (税込)
14日以内出荷

返品不可
52807982 CDQ2AH80-15DZ-A93
CADデータダウンロード
標準ストローク 15
26,130
24,980
27,478 (税込)
14日以内出荷

返品不可
52807991 CDQ2AH80-200DZ-M9BAV-XB11 - 200
42,020
38,980
42,878 (税込)
14日以内出荷

返品不可
52808007 CDQ2AH80-20DMZ
CADデータダウンロード
標準ストローク 20
24,260
21,980
24,178 (税込)
14日以内出荷

返品不可
52808016 CDQ2AH80-250DZ-BQ-XB11 - 250
33,220
29,980
32,978 (税込)
14日以内出荷

返品不可
52808025 CDQ2AH80-50DZ-A73 - 50
30,030
27,980
30,778 (税込)
14日以内出荷

返品不可
52808034 CDQ2AH80-50DZ-M9BL
CADデータダウンロード
標準ストローク 50
32,010
29,980
32,978 (税込)
14日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする