薄形シリンダ CDQ2B125-105

薄形シリンダ CDQ2B125-105 SMC 薄形シリンダ CDQ2B125-105 SMC 薄形シリンダ CDQ2B125-105 SMC 薄形シリンダ CDQ2B125-105 SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)125 シリンダストローク(mm)105 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52837041 CDQ2B125-105DCMZ
CADデータダウンロード
44,990
39,980
43,978 (税込)
14日以内出荷

返品不可
52837057 CDQ2B125-105DCMZ-F7BAL-XB10
55,660
49,980
54,978 (税込)
14日以内出荷

返品不可
52837066 CDQ2B125-105DCMZ-M9B
CADデータダウンロード
50,600
44,980
49,478 (税込)
14日以内出荷

返品不可
52837075 CDQ2B125-105DCMZ-M9BS
CADデータダウンロード
47,800
43,980
48,378 (税込)
14日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする