曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2B125-150

薄形シリンダ CDQ2B125-150 - SMC薄形シリンダ CDQ2B125-150 - SMC薄形シリンダ CDQ2B125-150 - SMC薄形シリンダ CDQ2B125-150 - SMC薄形シリンダ CDQ2B125-150 - SMC薄形シリンダ CDQ2B125-150 - SMC薄形シリンダ CDQ2B125-150 - SMC薄形シリンダ CDQ2B125-150 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

ストローク(mm)
150
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
125
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
31件中 1~31件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52837732CDQ2B125-150DCMZ-A73HLS
¥48,730
¥43,980
¥48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52837741CDQ2B125-150DCMZ-A73L
¥51,210
¥45,980
¥50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52837757CDQ2B125-150DCMZ-A93V
¥50,330
¥45,980
¥50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52837766CDQ2B125-150DCMZ-A93VL4
¥55,720
¥49,980
¥54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52837775CDQ2B125-150DCMZ-BQ
¥46,810
¥41,980
¥46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52837784CDQ2B125-150DCMZ-M9BAL
¥54,730
¥49,980
¥54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52837793CDQ2B125-150DCMZ-M9BSDPC
¥56,270
¥49,980
¥54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52837802CDQ2B125-150DCMZ-M9BVL
¥53,410
¥47,980
¥52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52837811CDQ2B125-150DCMZ-M9BVZ
¥54,070
¥48,980
¥53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52837827CDQ2B125-150DCMZ-M9BWL3
¥56,490
¥49,980
¥54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52837836CDQ2B125-150DCMZ-M9BWMDPC
¥57,150
¥51,980
¥57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52837845CDQ2B125-150DCMZ-M9BWV
¥53,080
¥47,980
¥52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52837854CDQ2B125-150DCMZ-M9BWVMDPC
¥57,810
¥51,980
¥57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52837863CDQ2B125-150DCMZ-M9NM
¥52,420
¥46,980
¥51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52837872CDQ2B125-150DCZ-A73CLS
¥47,690
¥42,980
¥47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52837881CDQ2B125-150DCZ-A73H
¥48,840
¥43,980
¥48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52837897CDQ2B125-150DCZ-A93
¥47,960
¥42,980
¥47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52837906CDQ2B125-150DCZ-A933
¥49,670
¥44,980
¥49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52837915CDQ2B125-150DCZ-A934
¥51,370
¥46,980
¥51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52837924CDQ2B125-150DCZ-A93LS
¥46,590
¥41,980
¥46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52837933CDQ2B125-150DCZ-A93V
¥48,620
¥43,980
¥48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52837942CDQ2B125-150DCZ-F7BV
¥51,040
¥45,980
¥50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52837951CDQ2B125-150DCZ-J79L3
¥55,280
¥49,980
¥54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52837967CDQ2B125-150DCZ-J79W
¥52,910
¥47,980
¥52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52837976CDQ2B125-150DCZ-J79WL
¥53,570
¥47,980
¥52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52837985CDQ2B125-150DCZ-M9B
¥50,160
¥44,980
¥49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52837994CDQ2B125-150DCZ-M9BAV
¥53,020
¥47,980
¥52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52838003CDQ2B125-150DCZ-M9BL
¥50,820
¥45,980
¥50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52838012CDQ2B125-150DCZ-M9BW
¥50,710
¥45,980
¥50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52838021CDQ2B125-150DCZ-M9BWL
¥51,370
¥45,980
¥50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52838037CDQ2B125-150DCZ-M9BWVL
¥52,030
¥46,980
¥51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする