曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2B125-200

薄形シリンダ CDQ2B125-200 - SMC薄形シリンダ CDQ2B125-200 - SMC薄形シリンダ CDQ2B125-200 - SMC薄形シリンダ CDQ2B125-200 - SMC薄形シリンダ CDQ2B125-200 - SMC薄形シリンダ CDQ2B125-200 - SMC薄形シリンダ CDQ2B125-200 - SMC薄形シリンダ CDQ2B125-200 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

ストローク(mm)
200
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
125
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
29件中 1~29件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52838764CDQ2B125-200DCMZ-A73HL
¥53,740
¥48,980
¥53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52838773CDQ2B125-200DCMZ-A73L
¥53,740
¥48,980
¥53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52838782CDQ2B125-200DCMZ-A79W
¥54,400
¥48,980
¥53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52838791CDQ2B125-200DCMZ-A933
¥53,900
¥48,980
¥53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52838807CDQ2B125-200DCMZ-A93L
¥52,860
¥47,980
¥52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52838816CDQ2B125-200DCMZ-A93S
¥50,490
¥45,980
¥50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52838825CDQ2B125-200DCMZ-F7BASBPC
¥63,860
¥57,980
¥63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52838834CDQ2B125-200DCMZ-M9BAVL
¥57,920
¥52,980
¥58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52838843CDQ2B125-200DCMZ-M9BV
¥55,280
¥49,980
¥54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52838852CDQ2B125-200DCMZ-M9BVL
¥55,940
¥49,980
¥54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52838861CDQ2B125-200DCMZ-M9BVS
¥52,030
¥46,980
¥51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52838877CDQ2B125-200DCMZ-M9BWL
¥55,610
¥49,980
¥54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52838886CDQ2B125-200DCMZ-M9BWM
¥55,280
¥49,980
¥54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52838895CDQ2B125-200DCMZ-M9BWV
¥55,610
¥49,980
¥54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52838904CDQ2B125-200DCMZ-M9NVL4
¥63,090
¥56,980
¥62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52838913CDQ2B125-200DCMZ-M9NW
¥54,950
¥49,980
¥54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52838922CDQ2B125-200DCZ-A73L
¥52,030
¥46,980
¥51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52838931CDQ2B125-200DCZ-A73S
¥49,230
¥44,980
¥49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52838947CDQ2B125-200DCZ-A90L
¥49,830
¥44,980
¥49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52838956CDQ2B125-200DCZ-J79CZS
¥51,650
¥46,980
¥51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52838965CDQ2B125-200DCZ-M9B3
¥55,500
¥49,980
¥54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52838974CDQ2B125-200DCZ-M9BL
¥53,350
¥47,980
¥52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
52838983CDQ2B125-200DCZ-M9BV
¥53,570
¥48,980
¥53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52838992CDQ2B125-200DCZ-M9BVL
¥54,230
¥48,980
¥53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52839001CDQ2B125-200DCZ-M9BW
¥53,240
¥47,980
¥52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52839017CDQ2B125-200DCZ-M9BWL
¥53,900
¥48,980
¥53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52839026CDQ2B125-200DCZ-M9BWZ
¥54,560
¥49,980
¥54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52839035CDQ2B125-200DCZ-M9NW
¥53,240
¥47,980
¥52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52839044CDQ2B125-200DCZ-M9NWL
¥53,900
¥48,980
¥53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする