曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2B125-250

薄形シリンダ CDQ2B125-250 - SMC薄形シリンダ CDQ2B125-250 - SMC薄形シリンダ CDQ2B125-250 - SMC薄形シリンダ CDQ2B125-250 - SMC薄形シリンダ CDQ2B125-250 - SMC薄形シリンダ CDQ2B125-250 - SMC薄形シリンダ CDQ2B125-250 - SMC薄形シリンダ CDQ2B125-250 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

ストローク(mm)
250
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
125
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
28件中 1~28件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52839385CDQ2B125-250DCMZ-A96L
¥54,340
¥48,980
¥53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52839394CDQ2B125-250DCMZ-BQ
¥50,600
¥45,980
¥50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52839403CDQ2B125-250DCMZ-J79W
¥58,410
¥52,980
¥58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52839412CDQ2B125-250DCMZ-M9BW
¥56,210
¥49,980
¥54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52839421CDQ2B125-250DCMZ-M9BW3
¥59,290
¥53,980
¥59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52839437CDQ2B125-250DCZ-A73
¥52,640
¥47,980
¥52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52839446CDQ2B125-250DCZ-A73CL
¥54,620
¥48,980
¥53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52839455CDQ2B125-250DCZ-A93
¥51,760
¥46,980
¥51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
52839464CDQ2B125-250DCZ-BQ
¥48,900
¥43,980
¥48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52839473CDQ2B125-250DCZ-F7BV3
¥58,080
¥52,980
¥58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52839482CDQ2B125-250DCZ-J79CZ
¥57,480
¥51,980
¥57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52839491CDQ2B125-250DCZ-M9BAVL
¥57,480
¥51,980
¥57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52839507CDQ2B125-250DCZ-M9BVS
¥51,590
¥46,980
¥51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52839516CDQ2B125-250DCZ-M9BW
¥54,510
¥48,980
¥53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52839525CDQ2B125-250DCZ-M9BWL
¥55,170
¥49,980
¥54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52839534CDQ2B125-250DCZ-M9BWLS
¥51,760
¥46,980
¥51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52839263CDQ2B125-250DC-A73CL
¥49,650
取扱い終了
返品不可
52839272CDQ2B125-250DC-M9BAL
¥51,650
取扱い終了
返品不可
52839281CDQ2B125-250DC-M9BV
¥49,850
取扱い終了
返品不可
52839297CDQ2B125-250DCM-A93
¥48,600
取扱い終了
返品不可
52839306CDQ2B125-250DCM-A93Z
¥49,800
取扱い終了
返品不可
52839315CDQ2B125-250DCM-J79L
¥52,000
取扱い終了
返品不可
52839324CDQ2B125-250DCM-M9B
¥50,600
取扱い終了
返品不可
52839333CDQ2B125-250DCM-M9BL
¥51,200
取扱い終了
返品不可
52839342CDQ2B125-250DCM-M9BVL
¥52,000
取扱い終了
返品不可
52839351CDQ2B125-250DCM-M9BW3
¥53,900
取扱い終了
返品不可
52839367CDQ2B125-250DCM-M9PVMAPC
¥55,700
取扱い終了
返品不可
52839376CDQ2B125-250DCM-Y59BZ
¥52,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする