薄形シリンダ CDQ2B125-50

薄形シリンダ CDQ2B125-50 - SMC薄形シリンダ CDQ2B125-50 - SMC薄形シリンダ CDQ2B125-50 - SMC薄形シリンダ CDQ2B125-50 - SMC薄形シリンダ CDQ2B125-50 - SMC薄形シリンダ CDQ2B125-50 - SMC薄形シリンダ CDQ2B125-50 - SMC薄形シリンダ CDQ2B125-50 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)125シリンダストローク(mm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52840837CDQ2B125-50DCMZ-A73
43,780
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52840846CDQ2B125-50DCMZ-A73H
43,780
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52840855CDQ2B125-50DCMZ-A73HL
44,440
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52840864CDQ2B125-50DCMZ-A73HZ
45,100
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52840873CDQ2B125-50DCMZ-A73Z
45,100
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52840882CDQ2B125-50DCMZ-A80L
44,220
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52840891CDQ2B125-50DCMZ-A90
41,580
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52840907CDQ2B125-50DCMZ-A90VL
42,900
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52840916CDQ2B125-50DCMZ-A93
42,900
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52840925CDQ2B125-50DCMZ-A93LS-X271
49,010
43,980
48,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52840934CDQ2B125-50DCMZ-A93L-X271
51,040
45,980
50,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52840943CDQ2B125-50DCMZ-A93V
43,560
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52840952CDQ2B125-50DCMZ-A93VL
44,220
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52840961CDQ2B125-50DCMZ-A96
43,120
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52840977CDQ2B125-50DCMZ-BQ
40,040
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52840986CDQ2B125-50DCMZ-F79
46,090
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52840995CDQ2B125-50DCMZ-F7BASDPC
54,560
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52841004CDQ2B125-50DCMZ-F7BV
45,980
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52841013CDQ2B125-50DCMZ-F7NV
46,090
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52841022CDQ2B125-50DCMZ-J79W
47,850
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52841031CDQ2B125-50DCMZ-M9BAL
47,960
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52841047CDQ2B125-50DCMZ-M9BAVL
48,620
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52841056CDQ2B125-50DCMZ-M9BM
45,430
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52841065CDQ2B125-50DCMZ-M9BM3
48,400
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52841074CDQ2B125-50DCMZ-M9BS
42,300
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52841083CDQ2B125-50DCMZ-M9BVL3
50,220
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52841092CDQ2B125-50DCMZ-M9BVSDPC
50,380
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52841101CDQ2B125-50DCMZ-M9BWL
46,310
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52841117CDQ2B125-50DCMZ-M9BWLS
42,900
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52841126CDQ2B125-50DCMZ-M9BWV
46,310
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52841135CDQ2B125-50DCMZ-M9BWVLS
43,230
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52841144CDQ2B125-50DCMZ-M9BWVS
42,900
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52841153CDQ2B125-50DCMZ-M9BWZ
46,970
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52841162CDQ2B125-50DCMZ-M9N
45,320
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52841171CDQ2B125-50DCMZ-M9NL
45,980
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52841187CDQ2B125-50DCMZ-M9NW
45,650
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52841196CDQ2B125-50DCMZ-M9NWL
46,310
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52841205CDQ2B125-50DCZ-A73C
43,400
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52841214CDQ2B125-50DCZ-A76H
42,080
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52841223CDQ2B125-50DCZ-A90
39,880
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52841232CDQ2B125-50DCZ-A93LS-X271
47,300
42,980
47,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52841241CDQ2B125-50DCZ-A93Z
42,520
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52841257CDQ2B125-50DCZ-J79W
46,150
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52841266CDQ2B125-50DCZ-J79WL
46,810
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52841275CDQ2B125-50DCZ-M9BA3
49,500
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52841284CDQ2B125-50DCZ-M9BA3-X271
56,980
49,980
54,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52841293CDQ2B125-50DCZ-M9BL
44,060
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52841302CDQ2B125-50DCZ-M9BLS
40,920
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52841311CDQ2B125-50DCZ-M9BV
44,280
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52841327CDQ2B125-50DCZ-M9BVL
44,940
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする