薄形シリンダ CDQ2B125-60

薄形シリンダ CDQ2B125-60 SMC 薄形シリンダ CDQ2B125-60 SMC 薄形シリンダ CDQ2B125-60 SMC 薄形シリンダ CDQ2B125-60 SMC 薄形シリンダ CDQ2B125-60 SMC 薄形シリンダ CDQ2B125-60 SMC 薄形シリンダ CDQ2B125-60 SMC 薄形シリンダ CDQ2B125-60 SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)125 シリンダストローク(mm)60 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 内容量1個
お気に入りに追加
15件中 1~15件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52841467 CDQ2B125-60DCMZ
CADデータダウンロード
41,640
38,980
42,878 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52841476 CDQ2B125-60DCMZ-M9BAL
CADデータダウンロード
50,110
44,980
49,478 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52841485 CDQ2B125-60DCMZ-M9BL
CADデータダウンロード
47,910
44,980
49,478 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52841494 CDQ2B125-60DCMZ-M9BWL
CADデータダウンロード
48,460
43,980
48,378 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52841503 CDQ2B125-60DCMZ-M9NL
CADデータダウンロード
48,130
43,980
48,378 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52841512 CDQ2B125-60DCMZ-M9NW-XB10
CADデータダウンロード
47,800
43,980
48,378 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52841521 CDQ2B125-60DCMZ-XB10
CADデータダウンロード
41,640
38,980
42,878 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52841537 CDQ2B125-60DCZ
CADデータダウンロード
39,930
36,980
40,678 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52841546 CDQ2B125-60DCZ-A73HL
44,880
39,980
43,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52841555 CDQ2B125-60DCZ-J79L
47,080
42,980
47,278 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52841564 CDQ2B125-60DCZ-M9BWL
CADデータダウンロード
46,750
43,980
48,378 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52841573 CDQ2B125-60DCZ-M9BWSDPC-XB10
50,490
45,980
50,578 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52841582 CDQ2B125-60DCZ-M9BWV
CADデータダウンロード
46,750
43,980
48,378 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52841591 CDQ2B125-60DCZ-M9N
CADデータダウンロード
45,760
41,980
46,178 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52841607 CDQ2B125-60DCZ-XB10
CADデータダウンロード
39,930
36,980
40,678 (税込)
13日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする