曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2B125-75

薄形シリンダ CDQ2B125-75 - SMC薄形シリンダ CDQ2B125-75 - SMC薄形シリンダ CDQ2B125-75 - SMC薄形シリンダ CDQ2B125-75 - SMC薄形シリンダ CDQ2B125-75 - SMC薄形シリンダ CDQ2B125-75 - SMC薄形シリンダ CDQ2B125-75 - SMC薄形シリンダ CDQ2B125-75 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

ストローク(mm)
75
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
125
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
40件中 1~40件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52841722CDQ2B125-75DCMZ-A73H
¥45,930
¥41,980
¥46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52841731CDQ2B125-75DCMZ-A73HL
¥46,590
¥41,980
¥46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52841747CDQ2B125-75DCMZ-A73L
¥46,590
¥41,980
¥46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52841756CDQ2B125-75DCMZ-A80HL
¥46,370
¥41,980
¥46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52841765CDQ2B125-75DCMZ-J79CL
¥50,110
¥44,980
¥49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52841774CDQ2B125-75DCMZ-M9BA
¥49,450
¥44,980
¥49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52841783CDQ2B125-75DCMZ-M9BAL
¥50,110
¥44,980
¥49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52841792CDQ2B125-75DCMZ-M9BAL-X271
¥57,590
¥51,980
¥57,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52841801CDQ2B125-75DCMZ-M9BAV
¥50,110
¥44,980
¥49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52841817CDQ2B125-75DCMZ-M9BLS
¥44,770
¥39,980
¥43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52841826CDQ2B125-75DCMZ-M9BVL
¥48,790
¥43,980
¥48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52841835CDQ2B125-75DCMZ-M9BVSDPC
¥52,530
¥47,980
¥52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52841844CDQ2B125-75DCMZ-M9BWSDPC
¥52,200
¥46,980
¥51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52841853CDQ2B125-75DCMZ-M9BZ
¥48,680
¥43,980
¥48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52841862CDQ2B125-75DCMZ-M9NV
¥48,130
¥43,980
¥48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52841871CDQ2B125-75DCMZ-M9PWSDPC
¥52,200
¥46,980
¥51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52841887CDQ2B125-75DCZ-A73H
¥44,220
¥39,980
¥43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52841896CDQ2B125-75DCZ-A73LS
¥42,410
¥38,980
¥42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52841905CDQ2B125-75DCZ-A73S
¥42,080
¥37,980
¥41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52841914CDQ2B125-75DCZ-A933
¥45,050
¥39,980
¥43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52841923CDQ2B125-75DCZ-A93L
¥44,000
¥39,980
¥43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52841932CDQ2B125-75DCZ-A93LS
¥41,970
¥37,980
¥41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52841941CDQ2B125-75DCZ-F79
¥46,530
¥41,980
¥46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52841957CDQ2B125-75DCZ-F7BVL
¥47,080
¥42,980
¥47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52841966CDQ2B125-75DCZ-J79L
¥47,080
¥42,980
¥47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52841975CDQ2B125-75DCZ-M9BAL
¥48,400
¥43,980
¥48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52841984CDQ2B125-75DCZ-M9BL3
¥49,340
¥44,980
¥49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52841993CDQ2B125-75DCZ-M9BLS
¥43,070
¥38,980
¥42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52842002CDQ2B125-75DCZ-M9BV
¥46,420
¥41,980
¥46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52842011CDQ2B125-75DCZ-M9BW3
¥49,170
¥44,980
¥49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52842027CDQ2B125-75DCZ-M9BWL
¥46,750
¥41,980
¥46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52842036CDQ2B125-75DCZ-M9BWS
¥43,010
¥38,980
¥42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52842045CDQ2B125-75DCZ-M9BWSDPC
¥50,490
¥45,980
¥50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52842054CDQ2B125-75DCZ-M9BWV3
¥50,160
¥44,980
¥49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52842063CDQ2B125-75DCZ-M9BWVL
¥47,410
¥42,980
¥47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52842072CDQ2B125-75DCZ-M9BW-X271
¥53,570
¥47,980
¥52,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52842081CDQ2B125-75DCZ-M9N
¥45,760
¥40,980
¥45,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
52842097CDQ2B125-75DCZ-M9NVL
¥47,080
¥42,980
¥47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52842106CDQ2B125-75DCZ-M9NWV
¥46,750
¥41,980
¥46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52842115CDQ2B125-75DCZ-X271
¥47,410
¥42,980
¥47,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする