薄形シリンダ CDQ2B40TN

薄形シリンダ CDQ2B40TN SMC 薄形シリンダ CDQ2B40TN SMC 薄形シリンダ CDQ2B40TN SMC 薄形シリンダ CDQ2B40TN SMC 薄形シリンダ CDQ2B40TN SMC 薄形シリンダ CDQ2B40TN SMC 薄形シリンダ CDQ2B40TN SMC 薄形シリンダ CDQ2B40TN SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 内容量1個
お気に入りに追加
29件中 1~29件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
シリンダストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52389881 CDQ2B40TN-100DMZ
CADデータダウンロード
100
14,850
13,980
15,378 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52389897 CDQ2B40TN-10DZ
CADデータダウンロード
10
10,840
9,898
10,888 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52389906 CDQ2B40TN-20DMZ-M9BW
CADデータダウンロード
20
17,710
15,980
17,578 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52389915 CDQ2B40TN-20DMZ-M9BWSDPC 20
22,110
19,980
21,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52389924 CDQ2B40TN-20DMZ-M9BWSDPCS 20
16,830
15,980
17,578 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52389933 CDQ2B40TN-20DMZ-M9BWVSDPCS 20
17,160
15,980
17,578 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52389942 CDQ2B40TN-30DCMZ
CADデータダウンロード
30
13,200
11,980
13,178 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52389951 CDQ2B40TN-30DCMZ-XC35
CADデータダウンロード
30
15,020
13,980
15,378 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52389967 CDQ2B40TN-30DCZ
CADデータダウンロード
30
12,820
11,980
13,178 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52389976 CDQ2B40TN-30DMZ-A73L 30
16,940
15,980
17,578 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52389985 CDQ2B40TN-30DMZ-M9BW
CADデータダウンロード
30
18,150
16,980
18,678 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52389994 CDQ2B40TN-30DMZ-M9BWSDPC 30
22,550
19,980
21,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52390003 CDQ2B40TN-30DZ-F7BWV 30
19,970
17,980
19,778 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52390012 CDQ2B40TN-30DZ-F7BWVSDPC 30
24,370
21,980
24,178 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52390021 CDQ2B40TN-40DCZ
CADデータダウンロード
40
13,150
11,980
13,178 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52390037 CDQ2B40TN-50DCMZ-J79WSDPC 50
27,340
24,980
27,478 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52390046 CDQ2B40TN-50DCMZ-M9BWSDPC 50
25,140
22,980
25,278 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52390055 CDQ2B40TN-50DCZ
CADデータダウンロード
50
14,190
12,980
14,278 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52390064 CDQ2B40TN-50DMZ
CADデータダウンロード
50
13,370
12,980
14,278 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52390073 CDQ2B40TN-50DMZ-J79WLS 50
17,880
16,980
18,678 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52390082 CDQ2B40TN-50DMZ-M9BWVSDPC 50
24,590
22,980
25,278 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52390107 CDQ2B40TN-50DZ
CADデータダウンロード
50
12,980
11,980
13,178 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52390116 CDQ2B40TN-50DZ-XC35
CADデータダウンロード
50
14,800
13,980
15,378 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52390125 CDQ2B40TN-75DMZ
CADデータダウンロード
75
13,700
12,980
14,278 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52390134 CDQ2B40TN-75DZ-A93
CADデータダウンロード
75
16,720
15,980
17,578 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52390143 CDQ2B40TN-75DZ-A93L
CADデータダウンロード
75
17,380
15,980
17,578 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52390152 CDQ2B40TN-75DZ-M9B
CADデータダウンロード
75
18,920
17,980
19,778 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52390161 CDQ2B40TN-75DZ-M9BM
CADデータダウンロード
75
19,250
17,980
19,778 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52390091 CDQ2B40TN-50DMZ-P3DWL
CADデータダウンロード
50
24,650
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする