曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2B80-55

薄形シリンダ CDQ2B80-55 - SMC薄形シリンダ CDQ2B80-55 - SMC薄形シリンダ CDQ2B80-55 - SMC薄形シリンダ CDQ2B80-55 - SMC薄形シリンダ CDQ2B80-55 - SMC薄形シリンダ CDQ2B80-55 - SMC薄形シリンダ CDQ2B80-55 - SMC薄形シリンダ CDQ2B80-55 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)55磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52879802CDQ2B80-55DCZ
29,040
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52879811CDQ2B80-55DCZ-M9BWM
35,530
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52879827CDQ2B80-55DMZ-M9BL
34,050
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52879836CDQ2B80-55DZ-A73
31,020
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52879845CDQ2B80-55DZ-A93
30,140
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52879854CDQ2B80-55DZ-A93L
30,800
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52879863CDQ2B80-55DZ-M9BL
33,000
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52879872CDQ2B80-55DZ-M9BSDPC
36,740
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52879881CDQ2B80-55DZ-M9BWL-XB10
33,550
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52879897CDQ2B80-55DZ-XC8
42,570
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする