薄形シリンダ CDQ2BH20

薄形シリンダ CDQ2BH20 SMC 薄形シリンダ CDQ2BH20 SMC 薄形シリンダ CDQ2BH20 SMC 薄形シリンダ CDQ2BH20 SMC 薄形シリンダ CDQ2BH20 SMC 薄形シリンダ CDQ2BH20 SMC 薄形シリンダ CDQ2BH20 SMC 薄形シリンダ CDQ2BH20 SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 内容量1個
お気に入りに追加
17件中 1~17件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
シリンダストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52885341 CDQ2BH20-10DMZ-F7BV - 10
11,330
9,998
10,998 (税込)
14日以内出荷

返品不可
52885357 CDQ2BH20-10DMZ-M9BVL
CADデータダウンロード
標準ストローク 10
11,990
10,980
12,078 (税込)
14日以内出荷

返品不可
52885366 CDQ2BH20-10DZ-A93S
CADデータダウンロード
標準ストローク 10
6,270
5,598
6,158 (税込)
14日以内出荷

返品不可
52885375 CDQ2BH20-10DZ-BQ - 10
4,790
4,498
4,948 (税込)
14日以内出荷

返品不可
52885384 CDQ2BH20-10DZ-M9BVL
CADデータダウンロード
標準ストローク 10
11,720
10,980
12,078 (税込)
14日以内出荷

返品不可
52885393 CDQ2BH20-20DMZ-M9BL
CADデータダウンロード
標準ストローク 20
11,990
10,980
12,078 (税込)
14日以内出荷

返品不可
52885402 CDQ2BH20-20DZ
CADデータダウンロード
標準ストローク 20
5,450
4,998
5,498 (税込)
14日以内出荷

返品不可
52885411 CDQ2BH20-20DZ-M9BL
CADデータダウンロード
標準ストローク 20
11,720
10,980
12,078 (税込)
14日以内出荷

返品不可
52885427 CDQ2BH20-20DZ-M9BVL
CADデータダウンロード
標準ストローク 20
12,600
11,980
13,178 (税込)
14日以内出荷

返品不可
52885436 CDQ2BH20-20DZ-M9NWSDPC - 20
16,010
15,980
17,578 (税込)
14日以内出荷

返品不可
52885445 CDQ2BH20-25DMZ-BQ - 25
6,110
5,598
6,158 (税込)
14日以内出荷

返品不可
52885454 CDQ2BH20-30DMZ-BQ - 30
6,160
5,598
6,158 (税込)
14日以内出荷

返品不可
52885463 CDQ2BH20-35DZ-M9BSDPC - 35
16,170
15,980
17,578 (税込)
14日以内出荷

返品不可
52885472 CDQ2BH20-40DMZ-BQ - 40
7,210
6,598
7,258 (税込)
14日以内出荷

返品不可
52885481 CDQ2BH20-50DZ
CADデータダウンロード
標準ストローク 50
7,150
6,598
7,258 (税込)
14日以内出荷

返品不可
52885497 CDQ2BH20-50DZ-M9BW
CADデータダウンロード
標準ストローク 50
13,310
12,980
14,278 (税込)
14日以内出荷

返品不可
52885506 CDQ2BH20-50DZ-M9BWL
CADデータダウンロード
標準ストローク 50
13,970
12,980
14,278 (税込)
14日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする