薄形シリンダ CDQ2BH40

薄形シリンダ CDQ2BH40 SMC 薄形シリンダ CDQ2BH40 SMC 薄形シリンダ CDQ2BH40 SMC 薄形シリンダ CDQ2BH40 SMC 薄形シリンダ CDQ2BH40 SMC 薄形シリンダ CDQ2BH40 SMC 薄形シリンダ CDQ2BH40 SMC 薄形シリンダ CDQ2BH40 SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 内容量1個
お気に入りに追加
41件中 1~41件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
シリンダストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52886303 CDQ2BH40-100DFMZ-M9B
CADデータダウンロード
- 100
20,460
18,980
20,878 (税込)
14日以内出荷

返品不可
52886312 CDQ2BH40-100DMZ
CADデータダウンロード
標準ストローク 100
14,850
13,980
15,378 (税込)
14日以内出荷

返品不可
52886321 CDQ2BH40-100DMZ-A93V
CADデータダウンロード
標準ストローク 100
18,920
16,980
18,678 (税込)
14日以内出荷

返品不可
52886337 CDQ2BH40-100DZ
CADデータダウンロード
標準ストローク 100
14,470
12,980
14,278 (税込)
14日以内出荷

返品不可
52886346 CDQ2BH40-100DZ-M9BL
CADデータダウンロード
標準ストローク 100
20,740
18,980
20,878 (税込)
14日以内出荷

返品不可
52886355 CDQ2BH40-100DZ-XC8 - 100
21,620
19,980
21,978 (税込)
14日以内出荷

返品不可
52886364 CDQ2BH40-10DZ-M9BVL
CADデータダウンロード
標準ストローク 10
17,990
16,980
18,678 (税込)
14日以内出荷

返品不可
52886373 CDQ2BH40-10DZ-M9BWVLS
CADデータダウンロード
標準ストローク 10
14,580
13,980
15,378 (税込)
14日以内出荷

返品不可
52886382 CDQ2BH40-10DZ-M9BWVS
CADデータダウンロード
標準ストローク 10
14,250
12,980
14,278 (税込)
14日以内出荷

返品不可
52886391 CDQ2BH40-15DMZ-M9BA
CADデータダウンロード
標準ストローク 15
19,200
17,980
19,778 (税込)
14日以内出荷

返品不可
52886407 CDQ2BH40-15DMZ-M9BAV
CADデータダウンロード
標準ストローク 15
19,860
17,980
19,778 (税込)
14日以内出荷

返品不可
52886416 CDQ2BH40-15DZ-M9BWL
CADデータダウンロード
標準ストローク 15
17,820
16,980
18,678 (税込)
14日以内出荷

返品不可
52886425 CDQ2BH40-15DZ-M9BWVL
CADデータダウンロード
標準ストローク 15
18,480
16,980
18,678 (税込)
14日以内出荷

返品不可
52886434 CDQ2BH40-20DMZ-BQ - 20
12,100
10,980
12,078 (税込)
14日以内出荷

返品不可
52886443 CDQ2BH40-20DZ-A93VLS
CADデータダウンロード
標準ストローク 20
13,530
12,980
14,278 (税込)
14日以内出荷

返品不可
52886452 CDQ2BH40-20DZ-F79W - 20
19,530
17,980
19,778 (税込)
14日以内出荷

返品不可
52886461 CDQ2BH40-20DZ-J79WS - 20
15,350
13,980
15,378 (税込)
14日以内出荷

返品不可
52886477 CDQ2BH40-20DZ-M9BWS
CADデータダウンロード
標準ストローク 20
14,250
12,980
14,278 (税込)
14日以内出荷

返品不可
52886486 CDQ2BH40-20DZ-M9BWV
CADデータダウンロード
標準ストローク 20
17,990
16,980
18,678 (税込)
14日以内出荷

返品不可
52886495 CDQ2BH40-25DFMZ-M9BA
CADデータダウンロード
- 25
19,640
17,980
19,778 (税込)
14日以内出荷

返品不可
52886504 CDQ2BH40-25DZ-BQ - 25
11,990
10,980
12,078 (税込)
14日以内出荷

返品不可
52886513 CDQ2BH40-25DZ-M9BV
CADデータダウンロード
標準ストローク 25
17,930
16,980
18,678 (税込)
14日以内出荷

返品不可
52886522 CDQ2BH40-30DZ-M9BV
CADデータダウンロード
標準ストローク 30
18,100
16,980
18,678 (税込)
14日以内出荷

返品不可
52886531 CDQ2BH40-30DZ-M9BWS
CADデータダウンロード
標準ストローク 30
14,690
13,980
15,378 (税込)
14日以内出荷

返品不可
52886547 CDQ2BH40-40DMZ-A93V
CADデータダウンロード
標準ストローク 40
16,390
14,980
16,478 (税込)
14日以内出荷

返品不可
52886556 CDQ2BH40-40DZ-M9BLS
CADデータダウンロード
標準ストローク 40
15,070
13,980
15,378 (税込)
14日以内出荷

返品不可
52886565 CDQ2BH40-40DZ-M9BW
CADデータダウンロード
標準ストローク 40
18,100
16,980
18,678 (税込)
14日以内出荷

返品不可
52886574 CDQ2BH40-45DZ-M9BV
CADデータダウンロード
標準ストローク 45
18,920
17,980
19,778 (税込)
14日以内出荷

返品不可
52886583 CDQ2BH40-50DFMZ-M9BA
CADデータダウンロード
- 50
21,180
19,980
21,978 (税込)
14日以内出荷

返品不可
52886592 CDQ2BH40-50DFMZ-M9BAZ
CADデータダウンロード
- 50
22,500
19,980
21,978 (税込)
14日以内出荷

返品不可
52886601 CDQ2BH40-50DMZ-A93
CADデータダウンロード
標準ストローク 50
16,780
15,980
17,578 (税込)
14日以内出荷

返品不可
52886617 CDQ2BH40-50DZ-A93
CADデータダウンロード
標準ストローク 50
16,390
14,980
16,478 (税込)
14日以内出荷

返品不可
52886626 CDQ2BH40-50DZ-J79WS - 50
17,160
15,980
17,578 (税込)
14日以内出荷

返品不可
52886635 CDQ2BH40-50DZ-XC8 - 50
20,080
18,980
20,878 (税込)
14日以内出荷

返品不可
52886644 CDQ2BH40-5DMZ-XC8 - 5
18,100
16,980
18,678 (税込)
14日以内出荷

返品不可
52886653 CDQ2BH40-60DZ-A73L-XB10 - 60
18,260
16,980
18,678 (税込)
14日以内出荷

返品不可
52886662 CDQ2BH40-60DZ-XB10 - 60
13,310
12,980
14,278 (税込)
14日以内出荷

返品不可
52886671 CDQ2BH40-75DZ
CADデータダウンロード
標準ストローク 75
13,310
12,980
14,278 (税込)
14日以内出荷

返品不可
52886687 CDQ2BH40-75DZ-A73L - 75
18,260
16,980
18,678 (税込)
14日以内出荷

返品不可
52886696 CDQ2BH40-75DZ-J79WZ - 75
22,990
19,980
21,978 (税込)
14日以内出荷

返品不可
52886705 CDQ2BH40-75DZ-M9BAL
CADデータダウンロード
標準ストローク 75
21,780
19,980
21,978 (税込)
14日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする