薄形シリンダ CDQ2D50-6

薄形シリンダ CDQ2D50-6 SMC 薄形シリンダ CDQ2D50-6 SMC 薄形シリンダ CDQ2D50-6 SMC 薄形シリンダ CDQ2D50-6 SMC 薄形シリンダ CDQ2D50-6 SMC 薄形シリンダ CDQ2D50-6 SMC 薄形シリンダ CDQ2D50-6 SMC 薄形シリンダ CDQ2D50-6 SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 内容量1個
お気に入りに追加
41件中 1~41件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
シリンダストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52949881 CDQ2D50-60DCMZ-A73 60
22,770
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
52949897 CDQ2D50-60DCMZ-A93L
CADデータダウンロード
60
22,550
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
52949906 CDQ2D50-60DCMZ-M9B
CADデータダウンロード
60
24,090
21,980
24,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
52949915 CDQ2D50-60DCZ
CADデータダウンロード
60
18,040
16,980
18,678 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52949924 CDQ2D50-60DCZ-A73 60
22,330
19,980
21,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52949933 CDQ2D50-60DCZ-XB10
CADデータダウンロード
60
18,040
16,980
18,678 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52949942 CDQ2D50-60DMZ-A73LS 60
19,690
17,980
19,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
52949951 CDQ2D50-60DMZ-A93L
CADデータダウンロード
60
21,290
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
52949967 CDQ2D50-60DMZ-BQ 60
17,770
16,980
18,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
52949976 CDQ2D50-60DMZ-F7BAVL 60
27,890
25,980
28,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
52949985 CDQ2D50-60DMZ-F7BAVL-XB10 60
27,890
25,980
28,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
52949994 CDQ2D50-60DMZ-M9BAVL-X271 60
29,260
26,980
29,678 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52950003 CDQ2D50-60DMZ-M9BAVL-XB10
CADデータダウンロード
60
26,350
23,980
26,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
52950012 CDQ2D50-60DMZ-M9BL-XB10
CADデータダウンロード
60
23,490
21,980
24,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
52950021 CDQ2D50-60DMZ-M9BL-XC4
CADデータダウンロード
60
27,500
24,980
27,478 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52950037 CDQ2D50-60DMZ-M9BVL
CADデータダウンロード
60
24,370
21,980
24,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
52950046 CDQ2D50-60DMZ-M9BVL-XB10
CADデータダウンロード
60
24,370
21,980
24,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
52950055 CDQ2D50-60DMZ-M9BW
CADデータダウンロード
60
23,380
21,980
24,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
52950064 CDQ2D50-60DMZ-M9NM-XB10
CADデータダウンロード
60
23,380
21,980
24,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
52950073 CDQ2D50-60DZ-A93L
CADデータダウンロード
60
20,850
18,980
20,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
52950082 CDQ2D50-60DZ-M9BWL
CADデータダウンロード
60
23,600
21,980
24,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
52950091 CDQ2D50-60DZ-M9NWVLS-XB10
CADデータダウンロード
60
20,520
18,980
20,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
52950107 CDQ2D50-62DMZ-A93-XB10
CADデータダウンロード
62
20,630
18,980
20,878 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52950116 CDQ2D50-65DCMZ
CADデータダウンロード
65
18,480
16,980
18,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
52950125 CDQ2D50-65DCMZ-A73H-XB10 65
22,770
19,980
21,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52950134 CDQ2D50-65DCMZ-M9BW
CADデータダウンロード
65
24,640
22,980
25,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
52950143 CDQ2D50-65DCMZ-XB10
CADデータダウンロード
65
18,480
16,980
18,678 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52950152 CDQ2D50-65DCZ-A93L
CADデータダウンロード
65
22,110
19,980
21,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52950161 CDQ2D50-65DMZ-A73HZ 65
22,830
19,980
21,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
52950177 CDQ2D50-65DMZ-A93L
CADデータダウンロード
65
21,290
19,980
21,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
52950186 CDQ2D50-65DMZ-M9BWV
CADデータダウンロード
65
24,040
21,980
24,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
52950195 CDQ2D50-65DMZ-M9BWZ
CADデータダウンロード
65
24,700
22,980
25,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
52950204 CDQ2D50-65DZ-A93L
CADデータダウンロード
65
20,850
18,980
20,878 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52950213 CDQ2D50-65DZ-M9BW
CADデータダウンロード
65
22,940
19,980
21,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52950222 CDQ2D50-65DZ-M9NV-XB10
CADデータダウンロード
65
23,270
21,980
24,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
52950231 CDQ2D50-68DCMZ-A93
CADデータダウンロード
68
21,890
19,980
21,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52950247 CDQ2D50-68DMZ
CADデータダウンロード
68
17,220
15,980
17,578 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52950256 CDQ2D50-68DMZ-M9BAL-XB10
CADデータダウンロード
68
25,690
23,980
26,378 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52950265 CDQ2D50-68DMZ-XB10
CADデータダウンロード
68
17,220
15,980
17,578 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52950274 CDQ2D50-6DZ-M9BVL-XC4
CADデータダウンロード
6
24,420
21,980
24,178 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52950283 CDQ2D50-6DZ-XC4
CADデータダウンロード
6
17,270
15,980
17,578 (税込)
13日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする