薄形シリンダ CDQ2F25-3

薄形シリンダ CDQ2F25-3 - SMC薄形シリンダ CDQ2F25-3 - SMC薄形シリンダ CDQ2F25-3 - SMC薄形シリンダ CDQ2F25-3 - SMC薄形シリンダ CDQ2F25-3 - SMC薄形シリンダ CDQ2F25-3 - SMC薄形シリンダ CDQ2F25-3 - SMC薄形シリンダ CDQ2F25-3 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
25
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全80種類を絞り込む
ストローク(mm)
80種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52993911CDQ2F25-30DCMZ-M9BAL30
¥17,880
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52993927CDQ2F25-30DCMZ-M9BAVL30
¥18,540
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52993936CDQ2F25-30DCMZ-M9BL30
¥15,680
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52993945CDQ2F25-30DCMZ-M9BVL30
¥16,560
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52993954CDQ2F25-30DCMZ-M9BVLS30
¥12,980
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52993963CDQ2F25-30DCMZ-M9BW30
¥15,570
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52993972CDQ2F25-30DCMZ-M9BWL30
¥16,230
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52993981CDQ2F25-30DCMZ-M9NSBPC30
¥19,640
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52993997CDQ2F25-30DCZ-A93L30
¥13,090
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
52994006CDQ2F25-30DCZ-M9BAL30
¥17,490
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
52994015CDQ2F25-30DCZ-M9BVL30
¥16,170
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
52994024CDQ2F25-30DCZ-M9BWVS30
¥12,430
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
52994033CDQ2F25-30DFCMZ-M9BAL30
¥17,880
¥16,980
¥18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52994042CDQ2F25-30DFCMZ-M9BAVL30
¥18,540
¥16,980
¥18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52994051CDQ2F25-30DFCMZ-M9BL30
¥15,680
¥14,980
¥16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52994067CDQ2F25-30DFCMZ-M9BVL30
¥16,560
¥14,980
¥16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52994076CDQ2F25-30DFCZ-M9BAL30
¥17,490
¥15,980
¥17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52994085CDQ2F25-30DFCZ-M9BAVL30
¥18,150
¥16,980
¥18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52994094CDQ2F25-30DFCZ-M9BL30
¥15,290
¥13,980
¥15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52994103CDQ2F25-30DFCZ-M9BVL30
¥16,170
¥14,980
¥16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52994112CDQ2F25-30DFMZ-M9BAL30
¥17,000
¥15,980
¥17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52994121CDQ2F25-30DFMZ-M9BAVL30
¥17,660
¥15,980
¥17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52994137CDQ2F25-30DFMZ-M9BL30
¥14,800
¥13,980
¥15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52994146CDQ2F25-30DFMZ-M9BVL30
¥15,680
¥14,980
¥16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52994155CDQ2F25-30DFZ-M9BAL30
¥16,610
¥14,980
¥16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52994164CDQ2F25-30DFZ-M9BAVL30
¥17,270
¥15,980
¥17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52994173CDQ2F25-30DFZ-M9BL30
¥14,410
¥12,980
¥14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52994182CDQ2F25-30DFZ-M9BVL30
¥15,290
¥13,980
¥15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52994191CDQ2F25-30DMZ-A73CL-XC630
¥15,070
¥13,980
¥15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52994207CDQ2F25-30DMZ-A93L30
¥12,600
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52994216CDQ2F25-30DMZ-A93S30
¥10,230
¥9,298
¥10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
52994225CDQ2F25-30DMZ-BQ30
¥8,750
¥7,898
¥8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
52994234CDQ2F25-30DMZ-M9B30
¥14,140
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52994243CDQ2F25-30DMZ-M9BAL30
¥17,000
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52994252CDQ2F25-30DMZ-M9BAVL30
¥17,660
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52994261CDQ2F25-30DMZ-M9BWVL30
¥16,010
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52994277CDQ2F25-30DMZ-M9NV30
¥15,020
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52994286CDQ2F25-30DZ-A73C30
¥13,750
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52994295CDQ2F25-30DZ-BQ30
¥8,360
¥7,598
¥8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
52994304CDQ2F25-30DZ-J7930
¥14,630
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52994313CDQ2F25-30DZ-M9B30
¥13,750
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52994322CDQ2F25-30DZ-M9BAL30
¥16,610
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52994331CDQ2F25-30DZ-M9BVSDPC30
¥19,030
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52994347CDQ2F25-30DZ-M9BW30
¥14,300
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52994356CDQ2F25-30DZ-M9NS30
¥11,060
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
52994365CDQ2F25-30DZ-M9PV30
¥14,630
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52994374CDQ2F25-35DCMZ-A79WL35
¥16,010
¥14,980
¥16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52994383CDQ2F25-35DCMZ-M9BAL35
¥18,210
¥16,980
¥18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52994392CDQ2F25-35DCMZ-M9BAVL35
¥18,870
¥17,980
¥19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52994401CDQ2F25-35DCMZ-M9BL35
¥16,010
¥14,980
¥16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする